12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH14.0 適合EA119-15用 エスコ品番EA119-16 内容量(kg)20 使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和) 洗浄時間1~5時間
1個(20kg)
16,000 税込17,600
翌々日出荷

酸性汚れの油汚れ、皮脂・アカ汚れを落とす! 重曹+アルカリ電解水のアルカリ性で油汚れや皮脂汚れなどの酸性汚れを中和します。 泡が汚れに貼り付き、包みこんで落とします。
用途魚焼きグリル お風呂の皮脂・アカ汚れ テーブルなどの手アカ汚れの洗浄に 液性弱アルカリ性 シリーズ激落ちくん
1個(360mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、重曹を配合した無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない油汚れなどの酸性汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 重曹は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。界面活性剤は入っていません。 ニオイの元となる汚れをスッキリ除去します。 ※頑固な油汚れ、古い汚れ、こびりついた汚れ、機械油等は落ちません。
用途食卓の食べこぼし、リビングの手アカ・皮脂汚れ・ヤニ汚れ、窓ガラスの掃除 成分アルカリ電解水、炭酸水素ナトリウム 形状液体 シリーズ激落ちくん 液性弱アルカリ性 香り無香料
1個(360mL)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミヤキソフター
ソフターは酸性洗浄剤を中和しますので、汚れを洗い流すときの排水は環境にほとんど影響がありません。 目地を傷めず、色ぼけ・艶ぼけを防止します。
液性アルカリ性 形状液体 標準使用量15m2/L(原液) 商品タイプ業務用
1缶(4L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ性。ガンコな油汚れや酸性のシミに。レンジまわりの油汚れ、換気扇、レンジフードやお鍋のコゲつき、衣類の洗濯に。
成分セスキ炭酸ソーダ 寸法(mm)100×45×195 液性アルカリ性
1個
209 税込230
7日以内出荷

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない油汚れなどの酸性汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 セスキ炭酸ソーダは、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。界面活性剤は入っていません。 ニオイの元となる汚れをスッキリ除去します。 ※頑固な油汚れ、古い汚れ、こびりついた汚れ、機械油等は落ちません。
用途IHやガスコンロ・レンジフード・キッチン壁のとびちり油、冷蔵庫の内外・電子レンジ等の調理家電の掃除 成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ 形状液体 シリーズ激落ちくん 液性アルカリ性 香り無香料
1個(500mL)ほか
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境にやさしい洗浄剤、国産重曹100%使ってます。酸性のニオイや汚れを分解して落とします。キッチンや室内の油汚れに。 お鍋のコゲつき落としに。カーペットのお掃除に。冷蔵庫、食器棚、靴箱の脱臭に。
液性弱アルカリ性
1個(600g)
319 税込351
翌日出荷

C01406 激落ちくん 無添加セスキ+酵素 激落ちくん 動画あり
粉末タイプ。セスキと酵素のW洗浄 皮脂汚れ 血液 キッチンの油汚れ。保管に便利なファスナー付き。自然界に存在する成分のみで構成されています。血液や皮脂などのタンパク質汚れや、油などの酸性汚れの洗浄に適しています。
用途えり・そでの部分汚れやタンパク質汚れ(血液・泥)洗い。【つけ置き液の配合量】水500mL:本製品5g・・・対象の衣類をつけ置き液に浸し、10分ほど置いた後、通常通り洗剤を入れて洗濯する。【スプレー液の配合量】水500mL:本製品5g・・・汚れにスプレーして5分ほど置いた後、通常通り洗剤を入れて洗濯する。レンジまわりやグリルの油汚れ、換気扇の汚れ落とし。【スプレー液の配合量】水500mL:本製品5g・・・汚れにスプレーし、ふきん・雑巾等で拭き取るか洗い流す。シンクまわりの油汚れ落とし。【スプレー液の配合量】水500mL:本製品5g・・・汚れにスプレーし、ふきん・雑巾等で拭き取るか洗い流す。電子レンジや冷蔵庫の汚れ落とし。【スプレー液の配合量】水500mL:本製品5g・・・汚れにスプレーし、ふきん・雑巾等で拭き取るか洗い流す。ドアノブやスイッチまわりの手アカ落とし。【スプレー液の配合量】水500mL:本製品5g・・・汚れにスプレーし、ふきん・雑巾等で拭き取るか洗い流す。タバコのヤニ汚れ落とし。【スプレー液の配合量】水500mL:本製品5g・・・汚れにスプレーし、ふきん・雑巾等で拭き取るか洗い流す。下駄箱内の消臭。本製品約100g・・・本製品を粉のまま口の広い容器に入れ、フタをせずに置いておく(500L未満の下駄箱内)。使用後はお掃除用として再利用できます。<使えないもの>。水洗い・水拭きできないもの(桐・白木等)、漆器、皮革類、絹製品、金箔、アルミ、銅、真鍮、貴金属、宝石類、眼鏡、ニス塗りのもの、表面加工された家具、自動車の塗装面、油や熱等で劣化した塗装面 成分セスキ炭酸ソーダ、タンパク質分解酵素 液性弱アルカリ性
1個(500g)
498 税込548
9日以内出荷

「水」なのに油汚れに強い。「水」なのに錆びない。「水」で洗浄も除菌もサッと拭くだけ。油汚れなどしつこい汚れがキレイに落とせます。強力アルカリイオンパワーで除菌します。大腸菌、緑膿菌、サルモネラ菌、腸炎ビブリオ菌を30秒!新型インフルエンザウイルスも30秒!。悪臭を強力アルカリパワーで元から分解して消臭します。酸性の水は錆びますがアルカリの水は錆びません。環境にも身体にも安全なクリーナーで経済的です。驚異的な安全性を発揮して4つの効果・「洗浄・脱脂」「除菌」「消臭」「防錆」。
用途切削加工・プレス・光学・塗装部品、半導体、メッキ焼き入れなどの洗浄。機械装置、リサイクル機器の分解洗浄、メンテナンス。外食産業店舗での厨房設備・調理器具・テーブル・食器・店内清掃・トイレ等の洗浄除菌。食品加工工場での食品機械・充填機・撹拌釜・タンク・ラインコンベアー・床・食材等の洗浄除菌。飲食店や給食設備の厨房での調理器具・食器・床・食材(野菜、肉、魚)等の洗浄除菌。ビル管理・メンテナンス・清掃会社での洗浄業務全般。保育園、幼稚園、学校での除菌洗浄、健康管理。病院、介護施設での除菌洗浄、衛生管理。ホテル、温泉、公衆浴場の掃除。 希釈倍率原液/5倍/10倍 使用場所厨房の油汚れがひどい床/厨房内施設機器/ホール全般テーブル機器等/レジ/トイレ/下駄箱/窓ガラス/鏡/ドア/その他 使用方法原液を適当に床に流してデッキブラシで擦り、水で流してワイパーする。/直接スプレーしてふき取る。/汚れた部分に直接スプレーして汚れが浮き出たら乾いた布でふき取る。/ダスターにスプレーしてふき取る。 液性アルカリ性 成分電解アルカリ水100%
1本(30mL)ほか
499 税込549
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外壁がカンタン・キレイ!。建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー。屋外のコケ・カビ除去用(即効性)。屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しているため、洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。建物の外壁、屋根、軒など。住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など。庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢など。レンガ、タイル、プラスチック表面など。日よけ、防水シート、パラソル、テントなど。混ぜるな危険(塩素系)酸性タイプの製品と混ぜると有害な塩素ガスが出て危険。必ず換気をよくして使用する。液が目に入ったらすぐ水で洗う。子供の手にふれないようにする。
液性アルカリ性
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弱酸性ですので手荒れがほとんどありません。 原液を適量掌にとり、少量の水で泡立たせて洗浄します。
内容ユーアイマイルドCE 配合HB抗原不活性剤(CAE)配合 液性無リン
1個
979 税込1,077
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過炭酸ナトリウム100%の酸素系漂白剤!。酸素系の漂白剤なので臭いも気にならない!。衣類の漂白やシミ抜き、食器・調理器具の除菌・除臭に。ふきん・おしぼりの漂白・除菌に。衣類や食器の漂白・除菌、洗濯槽のカビ取りまで使えます。過炭酸ナトリウムは、水に溶けると「炭酸ナトリウム」と「過酸化水素」になり、。過酸化水素が、弱酸性の活性酸素であるため漂白・除菌・除臭として働きます。イヤな臭いもしないため大変使いやすくなってます。過炭酸ナトリウムの漂白作用(酸化能力)は塩素系漂白剤より穏やかなので、色柄物の衣類に使用できます。※衣類の洗濯表示に沿ってご使用ください。お湯(40~50℃)に溶かしてお使いいただくと効果を最大限に発揮します。使用方法・分量があっていれば、擦る必要もあまりないので、手軽に使うことができます。使用できるもの。・白物・色柄物の繊維製品(木綿、麻、化学繊維)。・プラスチック製品、陶器、ガラス製品、木、竹製品。使用できないもの。・水洗いできないもの。・水や洗濯用洗剤で色が出るもの。・含金属染料で染めたもの。・金属製の容器、ボタン、バックル、漆器、鉄分の多い水。【使用方法】。1:衣類の黄ばみ・黒ずみ予防。洗濯機に洗濯用石けんと一緒に投入して洗濯する。※使用量の目安:水30Lに対して酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を30g。2:シミ抜き(コーヒー・紅茶・緑茶・果物・草の汁・調味料・汗ジミ・血液など)。※使用量の目安:。水2Lの湯(30℃~50℃)に対して、酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を10g。15分~30分浸した後、水でよくすすぐ。※血液のシミには、湯の温度は30℃~45℃。(温度が高くなりすぎると血液が凝固するため) 。3:衣類の除菌や除臭。・赤ちゃんの肌着、おむつの除菌・除臭。※使用量の目安:2Lの湯(40℃~50℃)に対して、酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を15g。15分~30分浸した後、水でよくすすぐ。4:調理用品の漂白・除菌・除臭。・ふきん・おしぼりの漂白・除菌・除臭・まな板、食器、ボール、生ゴミ入れ、ザルの除菌・除臭・茶しぶの漂白。※使用量の目安:2Lの湯(40℃~50℃)に対して、酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を15g。15分~30分浸した後、水でよくすすぐ。浸けただけではとれない茶しぶは、柔らかいスポンジなどで軽くこする。5:全自動洗濯槽の掃除。1)湯(40℃~50℃)を洗濯槽の高水位まで入れ、水量に応じた酸素系漂白剤を投入する。(目安10Lに対して100g)。2)20分程撹拌(かくはん)し、フタをして3~4時間置く。3)3分程撹拌(かくはん)し浮いてきた汚れを取り除いて脱水。4)改めて高水位まで水を入れ1サイクル回す。5)脱水後はフタを開けて洗濯槽を自然乾燥。※3)の汚れがひどいときは、4)の前にためすすぎを1~2回繰り返す。※注意:。洗濯槽の耐熱温度を必ず確認してください。熱い湯を薄めて使う場合は、先に水を入れるなど熱湯を直接投入しないでください。
成分酸素系 材質過炭酸ナトリウム 形状粉末 液性弱アルカリ性 商品タイプ本体
1袋(2kg)ほか
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)