7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローリングの「汚れ落とし」と、自然な「つや出し」が1度に! ワックスした後の床にも使える中性タイプのフロアケア剤です。 マジックリンの洗浄成分で汚れを浮かび上がらせ、つやだし基材で床に美しい膜(つや)を作ります。 素早く乾燥(約3分)し、サラッとした仕上がりに。 さわやかシトラスの香り。 誰にとっても「使いやすい」「選びやすい」容器!
使用場所フローリング 液性中性 シリーズマジックリン
1個(400mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた密着性により、フローリング床やラミネートコート床などにも使用可能。 優れた洗浄性。 中性・低臭タイプ。
pH7.7 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 形状液体 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.2 商品タイプ業務用
1個(4L)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水やアルカリを嫌うフローリング床専用の中性はくり剤です。 増粘タイプの液剤が床材への染み込みを抑え、素早く皮膜を除去します。 床の変色を抑える中性タイプです。 はくり剤特有のイヤなニオイが無いため、作業の負担が少なく、周囲への影響を抑えます。
希釈倍率原液使用 液性中性 適合材フローリング、化学床材 標準使用量約150~180平方メートル/18L、約40~50平方メートル/5L 商品タイプ業務用
1箱(18kg)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

フローリング床、クッションフロア、化学タイル床の古いワックスを取り除きます。
液性中性 エスコ品番EA920L-21 使用の目安1m2あたり50~70mL
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

環境ホルモン、PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。 生分解性に優れた表面洗浄剤です。 化学床、フローリング、白木床などにお使いください。
商品タイプ業務用 液性中性 エスコ品番EA920LE-1 標準使用量50mL/m2 アズワン品番64-7947-35 希釈30~100倍
1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

作業中に飛散した塗料の剥離や外壁の落書き落とし、劣化したワックスの除去に適しています。 従来の剥離剤とは違い、特有の臭いがありません。環境に優しい生分解性。水溶性で、かつ中性のため安全に使用できます。 外壁や橋梁等につけられた落書き落としにも使用出来ます。
用途フローリング等のワックス剥がし、塗料の剥離、落書き落としなど 使用方法(1)施工箇所の周囲に養生をする。(2)パントクリーンをウエス・刷毛等で剥離対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布する(3)約1~3分置き(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)薬液が剥離面に浸透しワックス・塗料を溶かすのを待つ(塗布後乾燥させない様に注意)(3)充分に水を含ませたウエスか流水で擦り洗い。床面はポリッシャー、デッキブラシ等で擦り洗い。(4)きれいなウエスで水拭き。(5)残った場合は(2)、(3)を繰り返して下さい。 液性中性 希釈塗料剥離 :原液使用 ワックス剥離 :原液~5 倍 施工面積(m2)原液使用で約44(1/85ml) 商品タイプ業務用
1本(3.8L)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

抜群の耐久性:耐ヒールマーク、耐洗剤性に優れています。 抜群の密着性:あらゆる床材に優れたレベリング性と密着性を発揮します。 高光沢:高濃度タイプ並の上品な光沢です。
用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル(Pタイル等)、ビニールシート(長尺シート)、シールされた木床(フローリング)にお使いいただけます。 液性中性 成分アクリル-スチレン樹脂、アルカリ可溶性樹脂、合成ワックス、可逆剤、皮膜形成助剤、湿潤剤、消泡剤、防腐剤、水 種別水性フロアポリッシュ・ポリマータイプ、標準濃度品 標準塗布面積(1回塗り)1500m2/缶 外観白色乳状低粘度の液体 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1缶(18L)
16,980 税込18,678
当日出荷