10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横浜油脂工業(Linda)消臭剤イレーサーT
・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。 エアコン・ショーケースの消臭にも。 希釈液を直接噴霧してください。
液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-22 標準使用量原液~100倍
1本(4kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

冷凍機を運転しながら洗浄できるので、年間連続運転の冷却水系でも、時期を選ばず洗浄できます。 弱アルカリ性の洗浄剤で、作業性にすぐれ、洗浄排水は中性付近になり排水時に中和する必要がありません。 銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値7.8~9.8(原液) 比重1.11~1.15 標準使用量系内の保有水量に対して1~2% 洗浄時間通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)
1缶(5kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止 pH7.2~9.2(原液) エスコ品番EA119-4A 比重1.24~1.28 使用量有水量に対して5kg/m3
1個(10kg)
26,000 税込28,600
当日出荷

原液のまま噴射でき、親水性被膜を傷めません。 フィン・フィルターにスプレーして5~15分間放置し、その後もう一度スプレーしてください。 親水性被膜を傷めません。
1個(500mL×6本)
8,598 税込9,458
5日以内出荷

ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。
液性弱アルカリ性 トラスコ品番781-1918 標準使用量2倍
1箱(4L×2本)
8,498 税込9,348
当日出荷

10~20%に希釈して使用。 中和剤不要の洗浄剤。
用途アルミフィンの油汚れの洗浄に 液性アルカリ性 pH値8.3/9.3 エスコ品番EA115-38A
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

1箱(320mL×10本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。
液性弱アルカリ性 トラスコ品番781-1900 標準使用量原液 アズワン品番64-7723-86
1箱(450mL×20本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

艶出し効果があり、帯電防止剤配合 エアコンパネル、プラスチック、ビニールレザー、スチール機器等の洗浄に 油汚れ、手アカ、タバコのヤニ等しつこい汚れを強力洗浄
商品タイプ本体 液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-20 形状液体
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

サンエスエンジニアリング除菌剤配合 オフィスクリーナー
優れた洗浄力を発揮し、たばこのヤニなどの汚れを落とすことが可能です。 植物性天然酵素+アルコール(エタノール)脂肪酸エステル系界面活性剤の使用により優れた洗浄性・除菌性・消臭性を折ることができます。
用途ビニールクロス・エアコン噴出し口・事務機器など、室内の洗浄・除菌・消臭剤として 使用方法1.汚れ面全体にスプレーをしてください。(ポイント:壁面や天井を洗う場合は、ウエスに洗剤をしみ込ませて使用してください。)2.汚れがひどい場合は、柔らかいブラシ(布地を痛めない物)で軽くコスリ洗いを行って下さい。3.コスリ洗い後、 濡れタオルで拭き取って下さい。 (高温スチーム機と併用使用することにより、より良い効果が得られます。) 液性弱アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷