ドライフォーム、ロータリーシャンプークリーニングに使用する防汚タイプの発泡性洗剤。
カーペットに深く浸透した汚れを拡散させて、泡の中に汚れを吸収させて除去。
用途ドライフォームロータリーシャンプー用クリーナー。
pH9.3
成分ドデシル硫酸ナトリウム、アンモニア、合成樹脂、陰イオン系界面活性剤、防腐剤、水
希釈倍率15~20倍
比重1.04
臭気特異臭
外観淡黄色透明液体
粘度(mPa・s)14
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用
成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤
使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。
形状液体
タイプ濃縮
液性弱アルカリ性
使用場所室内、網戸、キッチン
希釈の目安2倍~100倍
床、たたみ、カーペットや電気製品など住まいのいろいろなふきそうじに。汚れの程度にあわせて、うすめて幅広く使える、2度ぶきがいらない住まいの洗剤です。
液性弱アルカリ性
形状液体
使用場所室内
住まいのふきそうじに幅広く使える、スプレータイプの洗剤です。
床・照明器具・電気製品や、壁・家具・ドアなど、いろいろな場所に使えます。
除菌もできて2度ぶき不要。(すべての菌を除菌するわけではありません。)
新緑の香り。
用途住居用。床・たたみ・カーペットや電気製品など住まいのいろいろな所に
成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、陽イオン系界面活性剤
液性弱アルカリ性
使用場所室内
形状液体
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
形状液体
天然繊維(ウール)、合成繊維(化繊)あらゆるカーペットにOK。
油性、水性汚れ問わず万能シミトリ。
ノンリンスタイプでリンス作業不用。
植物性洗浄成分主原料で人、環境に配慮。
液性弱アルカリ性(PH9.8)
成分植物由来界面活性剤・溶剤・乳化剤
形状液体
商品タイプ本体
1本(480mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード