3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過炭酸ナトリウム100%の酸素系漂白剤!。酸素系の漂白剤なので臭いも気にならない!。衣類の漂白やシミ抜き、食器・調理器具の除菌・除臭に。ふきん・おしぼりの漂白・除菌に。衣類や食器の漂白・除菌、洗濯槽のカビ取りまで使えます。過炭酸ナトリウムは、水に溶けると「炭酸ナトリウム」と「過酸化水素」になり、。過酸化水素が、弱酸性の活性酸素であるため漂白・除菌・除臭として働きます。イヤな臭いもしないため大変使いやすくなってます。過炭酸ナトリウムの漂白作用(酸化能力)は塩素系漂白剤より穏やかなので、色柄物の衣類に使用できます。※衣類の洗濯表示に沿ってご使用ください。お湯(40~50℃)に溶かしてお使いいただくと効果を最大限に発揮します。使用方法・分量があっていれば、擦る必要もあまりないので、手軽に使うことができます。使用できるもの。・白物・色柄物の繊維製品(木綿、麻、化学繊維)。・プラスチック製品、陶器、ガラス製品、木、竹製品。使用できないもの。・水洗いできないもの。・水や洗濯用洗剤で色が出るもの。・含金属染料で染めたもの。・金属製の容器、ボタン、バックル、漆器、鉄分の多い水。【使用方法】。1:衣類の黄ばみ・黒ずみ予防。洗濯機に洗濯用石けんと一緒に投入して洗濯する。※使用量の目安:水30Lに対して酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を30g。2:シミ抜き(コーヒー・紅茶・緑茶・果物・草の汁・調味料・汗ジミ・血液など)。※使用量の目安:。水2Lの湯(30℃~50℃)に対して、酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を10g。15分~30分浸した後、水でよくすすぐ。※血液のシミには、湯の温度は30℃~45℃。(温度が高くなりすぎると血液が凝固するため) 。3:衣類の除菌や除臭。・赤ちゃんの肌着、おむつの除菌・除臭。※使用量の目安:2Lの湯(40℃~50℃)に対して、酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を15g。15分~30分浸した後、水でよくすすぐ。4:調理用品の漂白・除菌・除臭。・ふきん・おしぼりの漂白・除菌・除臭・まな板、食器、ボール、生ゴミ入れ、ザルの除菌・除臭・茶しぶの漂白。※使用量の目安:2Lの湯(40℃~50℃)に対して、酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を15g。15分~30分浸した後、水でよくすすぐ。浸けただけではとれない茶しぶは、柔らかいスポンジなどで軽くこする。5:全自動洗濯槽の掃除。1)湯(40℃~50℃)を洗濯槽の高水位まで入れ、水量に応じた酸素系漂白剤を投入する。(目安10Lに対して100g)。2)20分程撹拌(かくはん)し、フタをして3~4時間置く。3)3分程撹拌(かくはん)し浮いてきた汚れを取り除いて脱水。4)改めて高水位まで水を入れ1サイクル回す。5)脱水後はフタを開けて洗濯槽を自然乾燥。※3)の汚れがひどいときは、4)の前にためすすぎを1~2回繰り返す。※注意:。洗濯槽の耐熱温度を必ず確認してください。熱い湯を薄めて使う場合は、先に水を入れるなど熱湯を直接投入しないでください。
成分酸素系 材質過炭酸ナトリウム 形状粉末 液性弱アルカリ性 商品タイプ本体
1袋(2kg)ほか
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素による強力な漂白力と洗浄成分による洗浄力とを併せて持っているので、浸漬するだけで漂白と洗浄にすぐれた効果を発揮します。 塩素系と異なり直接酸素によって漂白するので、漂白による黄変がなく、またプラスチックの材質やおしぼり・ふきんなどの生地をいためる心配もありません。 浸漬するだけで漂白・洗浄できるので、ミルクピッチャー・スプーンなど洗いにくいものの洗浄が大変楽になります。 無臭・無刺激性で快適にご使用いただけます。
使用場所厨房 使用方法1Lの湯(40~80℃)に対して10gの割合で洗浄剤を加えた溶液に約15分間浸漬したあと、流水でよくすすいでください。 種別粉末 液性弱アルカリ RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体・業務用
1本(1kg)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つで5役!洗浄、除菌、漂白、消臭、油落とし(脱脂)とマルチに使える粉末状酸素系洗浄剤。高濃度酸素と3種の酵素パワーで様々な汚れを強力に分解。パワフルな汚れ落としだけでなく手肌や環境にも優しい塩素・界面活性剤・アルコール不使用で安心して使える。色柄衣類の漂白・洗浄・消臭にも効果を発揮
用途マルチ洗剤 ピカ洗隊パワーオキシ マルチクリーナー 洗浄 除菌 漂白 消臭 油汚れ 酸素系 酵素 界面活性剤不使用 付属品軽量スプーン(約30g) 材質成分:過炭酸ナトリウム(酸素系)、酵素 形状粉末 液性弱アルカリ性 内容量(kg)1.05
1本(1kg)
3,998 税込4,398
6日以内出荷