商品豆知識
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
色ホワイト
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計
別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)1.2
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9
埋め込み寸法(mm)177角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)1.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)7.5/8.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)76/77、(直管相当長30m)72/72
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
質量(kg)1.7(本体のみ)
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
適合パイプ径(Φmm)100
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ呼び径Φ100mm
質量(kg)1.4
材質(本体)樹脂製
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)148
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ呼び径Φ100mm
質量(kg)1.3
材質(本体)樹脂製
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)175
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間常時換気推奨〈強-弱速調付〉、スライドユニット
質量(kg)1.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)7.5/8.5、(排・弱)2/2.3
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)27.5/27.5、(排・弱)16/16
風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)85/85、(排・弱)30/30
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)76/77、(排・弱)27/27、(直管相当長30m)(排・強)72/72、(排・弱)26/26
1台
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
人感センサー付
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)1.3
適合場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.8、弱(常):2.6/強:9.5、弱(常):2.9
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
トイレの残臭対策に適した自動運転形。
人の出入りを人感センサーが感知して自動運転、在室時間に応じた時間の残遅運転でニオイを排出。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
トイレのニオイ対策に適した人感センサー自動運転形
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途トイレ、洗面所 、 居間
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間常時換気推奨〈強-弱速調付〉、スライドユニット
質量(kg)1.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)7.5/8.5、(排・弱)2/2.3
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)27.5/27.5、(排・弱)16/16
風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)85/85、(排・弱)30/30
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)76/77、(排・弱)27/27、(直管相当長30m)(排・強)72/72、(排・弱)26/26
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ
適合場所浴室・トイレ
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)1.6
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)8/8.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58
開口面積(cm2)162
1台
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)100
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製
付属品換気スイッチ
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
電源接続部:本体内部(シャッター用電源本体外部で別配線)
電気式高気密シャッター付
給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気〈電気式シャッター付〉、スライドユニット
質量(kg)2
材質(本体)樹脂
タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)5.5/5.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)16/16
風量(m3/h)(50/60Hz)33/33
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
高効率モーターで低消費電力。
デュアルテーパーシロッコファン。
電源接続部:本体内部。
シャッターなし。
給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気、スライドユニット
質量(kg)1.6
材質(本体)樹脂
タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)4.5/4.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)16/16
風量(m3/h)(50/60Hz)33/33
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
湿気の発生しやすい洗面所や寝室などから24時間換気。
湿度を感知すると「強」の自動運転で湿気を排出して結露やカビの発生を抑制します。
高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。
湿度センサーで自動運転。設定湿度になると強運転開始、設定湿度の約マイナス5%で弱運転。
風圧式高気密シャッター付。電源接続部-本体外部。
用途洗面所、居間で。
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ呼び径Φ100mm
質量(kg)1.3
材質(本体)樹脂製
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)152
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)23/23
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76
換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)1.7(本体のみ)
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.5、弱(常):2/強:8.5、弱(常):2.3
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:27.5、弱(常):16/強:27.5、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:76、弱(常):27/強:77、弱(常):27、(直管相当長30m)強:72、弱(常):26/強:72、弱(常):26
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:85、弱(常):30/強:85、弱(常):30
樹脂製の常時換気付・低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
付属品グループ制御コントローラー
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:7.6、60Hz:9.3
設置場所居間
消費電力(W/m)50Hz:0.10、60Hz:0.13
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)76
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ
質量(kg)1.2(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.05/0.03(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)3.6/1.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)75/50
洗面所や寝室など湿気のたまりやすいお部屋で、湿度を感知して自動運転。
湿気を排出して結露やカビの発生を抑制。高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。
羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。湿度センサーで自動運転。
設定湿度になると自動運転開始、設定湿度の約マイナス5%で運転自動停止。
風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。
用途洗面所、居間で。
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ呼び径Φ100mm
質量(kg)1.3
材質(本体)樹脂製
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV20W(ON-OFF)壁埋込形(自動-手動切替え用)(別売)
消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)152
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)Φ100
材質鋼板製
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ
適合場所浴室・トイレ
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット(天吊り可能カセット式吐出口)
質量(kg)1.9
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)8.0/8.5、(排・弱(常時))2.9/3.1
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)27.5/27.5、(排・弱(常時))16/16
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)85/85、(排・弱(常時))30/30、(30Pa)(排・強)69/70、(排・弱(常時))-/-、(50Pa)(排・強)55/57、(排・弱(常時))-/-
開口面積(cm2)162
1台
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
関連キーワード