湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計
別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)1.2
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9
埋め込み寸法(mm)177角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
適合パイプ径(Φmm)100
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)100
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製
付属品換気スイッチ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ
適合場所浴室・トイレ
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)1.6
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)8/8.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58
開口面積(cm2)162
1台
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)23/23
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76
換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
樹脂製の常時換気付・低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ
質量(kg)1.2(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.05/0.03(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)3.6/1.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)75/50
関連キーワード