61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりフラットに収まる超薄形ルーバー 換気扇本体とフードを一体化することにより、室内壁面も屋外壁面もすっきり。室内への出っ張りが16ミリしかない超薄形ルーバー(別売)ですので、インテリアに美しく調和します。 風雨の侵入を防ぐ高気密設計 屋外フード一体構造とすき間を押さえた電気式シャッターの採用により、気密性をアップ。風雨の侵入を防ぎます。 選べる2つのスイッチ 引きひも操作と遠隔操作(別売の埋込みスイッチが必要・直接配線可能)が選べます。遠隔操作の場合は、引きひもが外せ、壁面がすっきり納まります。また、電気式シャッターを採用していますので別売の自動スイッチとの連動運転も可能です。 高静圧設計 高性能シロッコファンを採用。外風に強い高静圧タイプで、安 定した換気ができます。
マンセル値(ホワイト)9YR8.4/0.5 タイプG11タイプ格子 シャッター電気式
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 電源コード7A 125V 定格電圧(V)100
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付 ホワイト 埋め込み寸法(mm)Φ100 開口面積(cm2)(有効)120
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

適合場所居間 付属品木ねじ 4本 材質(本体カバー)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーつまみ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂 質量(kg)1.2 電流(A)0.07、0.07 消費電力(W)6、6.5 スイッチ125V 1A 定格電圧(V)100 方式風圧式(同時給排可能) 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)28、28.5 電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A 色調(本体カバー)マンセル5Y9.0/1.0、(ダンパーつまみ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1 風量(m3/h)115、118
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・4パイプ式。速結端子付
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm)110 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.1(強)4.7/4.7(弱) 換気風量(m3/h)31/31(50/60Hz)(給気)(強)29/29(50/60Hz)(排気)(強)20.5/20(50/60Hz)(給気)(弱)19/18.5(50/60Hz)(排気)(弱) 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)21.5/21(弱) 有効換気量(m3/h)27.5/27.5(50/60Hz)(強)18.5/18(50/60Hz)(弱)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。抜け止め金具付。防音効果:約29dB
材質プラスチック製 質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50 適合パイプ径(Φmm)100 捕集効率(%)75
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トイレ用換気扇遅動機能付。
仕様遅動回路:1A100V(換気扇用)、即断回路:1.2A100V(照明用)、照度センサー付 ニューホワイト 動作時間約10秒~30分可変形 適合プレートWDG5111(WW)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

新北九州工業トイレ・室内換気扇用フィルター
エコ商品
粘着剤付フィルターがホコリをしっかり捕集花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを効率的に捕集します取り付け簡単ペタッと貼るだけ捕集したホコリを離さない粘着剤付抗菌・消臭取り付け方法:粘着テープ取替目安1枚約1~2ヶ月
ブルー 材質不織布、コート紙、アクリル系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚×5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、小風量形、速結端子付 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 開口面積(cm2)104
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

居間は人が多く集まり、空気の汚れやすいところ。 密閉化されたお部屋でもスムーズに空気を入れかえます。
仕様パネル前面断熱仕様、高静圧シロッコファン採用(プラスチック製)、給気ダンパー開閉自在、壁据付専用(天井据付不可)、引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部) 質量(kg)1.4 タイプ強制排気・自然給気タイプ 消費電力(W)(50/60Hz)10/11.8 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)35/36 風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
用途エアコン、室内換気扇、通風口など セット内容フィルター1枚、取付テープ 材質抗菌・防臭加工不繊布 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)400×800 質量(g)20
1袋(1枚)
310 税込341
当日出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)6.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1300/1330 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)42/45 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×472×352 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)165/190 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
57,980 税込63,778
31日以内出荷

トイレやお風呂、室内の換気扇用フィルターです。 フィルターの表面に粘着加工を施しているので細かなホコリ等もしっかりとキャッチします。
材質フィルター/制菌消臭不織布 、取付テープ/ナイロン 寸法(cm)約30×30
1袋(6枚)
319 税込351
欠品中

Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコ
本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付 質量(kg)0.9 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 開口面積(cm2)69 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
9,998 税込10,998
欠品中

360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気 ブラック 電源(V)単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付) 羽根枚数3 風量風量調整3段階 材質(羽根)アルミ
1台
6,980 税込7,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 質量(kg)2.8 消費電力(W)38/39(50/60Hz) ハネ径(cm)30 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850 左右首振90度(自動) 上下首振37度(手動) 切タイマー最高3時間
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21 開口面積(cm2)97 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)51/53 換気風量(m3/h)(50/60Hz)56/57
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):<RA>Φ100、<OA・EA>Φ100・Φ125・Φ150、<SA>Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易) 付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く) 風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ) 入数1台
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

17660152300 室内かべ用油汚れ・カビ取りクリーナー カンペハピオ 動画あり
■[各種の汚れに対応] マイナスイオンが油汚れ、手垢、ヤニ、カビを分解・除去します ■除菌・消臭効果] 水を主成分とした完全水系洗浄剤で除菌(カビ・O-157大腸菌・サルモネラ菌など)・消臭効果もあります。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 ■[刺激臭がありません] 非塩素系なので、刺激臭がなく安心です。 ■[環境や肌にもやさしい] 水系洗浄剤なので、作業時の手肌の荒れが少なく、環境にも優しい。 ■[汚れからガード] 低分子界面活性剤が汚れの付着を防ぎます。 ■[乾拭きでOK] 残存性が非常に低く、洗浄後は乾拭きでOKです
用途■各種汚れの除去 及び 除菌・消臭効果 【油汚れ / 手垢 / ヤニ】■室内壁 ■[各部屋] 場所 : ペット用品 / テレビ / パソコン / エアコン / 玩具 / 子供・ベビー用品 / 介護用品 / バス・トイレ用品 など 素材 : プラスチック製品 / 陶器 / 木製品 / 布製品 など ■[玄関・床・階段・窓・家具 など] 場所 : フローリング / クッションフロア / 玄関タイル / 壁 / 柱 / 手すり / ガラス窓 / 箪笥 / テーブル / 椅子 【油・醤油・機械油・血液】 ■[布製品] 衣類 / カーテン / カーペット / ファブリックソファ / クッション / テーブルクロス / タオル 【油汚れ / 黒ずみ /茶渋】 ■[キッチン周り] 場所 : 室内壁 / ガラステーブル / クッキングヒーター / 換気扇 / キッチンカウンター / オーブン / 電子レンジ /食器 / 魚焼き用グリル 【雨だれ汚れ / 黒ずみ】 ■[屋外 その他] 場所 : 外壁コンクリート / 塗装面 /テント 塩ビシート など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。 ■アルカリ性に弱い素材 ■[液剤を使用してはいけない素材] 吸水して膨張し元に戻らない素材 / 通電している素材 など ■[仕上げに密着性が低い塗料を使用している物] ステイン / 自然塗料 / ラッカー塗料 など 【ご使用方法】[1] 液剤が垂れない程度に直接霧吹きするか、布やスポンジに含ませて、汚れている所に塗りつけて下さい。 ※液ダレを長時間放置すると、洗いムラが出る事がありますので、拭きのばしてください。 ※壁紙など広い面積の素材を洗う場合には、液だれ防止の為、必ずスポンジか布に含ませて御使用下さい。 [2] 汚れと洗剤を乾いた布で拭きとって下さい。 液性アルカリ性 成分水、水質軟化剤、非イオン系界面活性剤、キトレー剤、アルカリ助剤 使用の目安3プッシュ:約0.2m2、1本(300mL):約4.5~9m2 アズワン品番64-1164-70
1缶(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

プラスチック製。レンジフードとの併用に最適。室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン。ロックレバー機構付(閉止可能)。差圧感応圧力調整可能。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。天井取付不可
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×215×158 捕集効率(%)75
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。天地逆取付・縦取付加納。微小粒子用フィルター内蔵。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(お手入れ時期はリモコンで3段階調整可能)。IAQセンサーと連動が可能です。◆AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
シリーズエアテクト 適合パイプ径(Φmm)150 リモコン同梱
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高須産業浴室換気乾燥暖房機
エコ商品
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。 24時間換気システム対応。高性能な電動ダンパーを搭載。電動ダンパーの開閉により、効率のよい24時間換気・浴室暖房・浴室乾燥の運転を行います。 既設換気扇に合わせて給気口位置を選択。給気ダクトの位置を3ヶ所から選択できます。設置場所に合わせて、本体の取付前に給気口の位置をワンタッチで簡単に変えられます。 今お使いの換気扇を取り外して、開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。
タイプ天井取付2~3室換気タイプ 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1242/1244、(弱)1223/1224、【節電乾燥】(強)42/44→1242/1244、(弱)23/24→1223/1224、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)42/44、(弱)23/24、 【換気】 (強)18/18、(弱)9/9、【24時間換気】9/9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)7.4 開口寸法(mm)280×400 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)40/40、(弱)35/35、【24時間換気】35/35 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)140/140、(弱)100/100、 【換気】 (強)140/140、(弱)100/100、【24時間換気】100/100 風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 リビングファン サーキュレーター おしゃれ シンプル 省エネ エコ 仕様左右自動首振り 質量(kg)3 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数5枚 (直径30cm) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)31/35 風量3段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67-86 1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円 切タイマー3時間
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

TASCO(タスコ)多目的洗浄剤
材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。<使用方法>。・使用場所や汚れの度合いにより希釈倍率を調整してください。・本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。 または布等にスプレーしてから拭き上げてください。<希釈倍率目安>。エアコン(室内機/室外機):原液~10倍。浴室・トイレ:原液~10倍。厨房・レンジフード:原液~10倍。室内清掃・カーペット等:原液~30倍
内容量(kg)10 商品タイプ業務用
1箱
5,398 税込5,938
翌々日出荷

室内の温度を感知して、周囲温度が設定温度以上になると換気扇を自動運転し、設定温度以下になると自動停止。 自動連続運転の2モード運転 温度スイッチを利用するときは定格電流と起動電流が使用するスイッチに適合しているか確認ください。 温度スイッチ内部の感知部を取り出して、スイッチ本体と離れたところの温度を感知して換気扇を制御できます。(スイッチ本体を開け、感知部を取り出し別売部材(FY-STP01)で接続します。) スイッチ本体は必ずタテにして設置してください。
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱。。■AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂 電源接続:速結端子 定格単相100V 開口寸法(mm)天井:416×354 ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50 ルーバー寸法(mm)450
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる産業・工業・家庭等の油汚れ、シミ、くすみを取り除く。 液体で使用が簡単。 目的に応じて使用出来、大変お得。
用途工場では各種工作機械、部品、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄。金属面の油焼け。製品の納品前の最終仕上に。 事務所ではスチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの汚れに。 液性アルカリ 使用方法用途に応じて薄めてお使い下さい●4~6倍液:各種工作機械・工具・エンジン●20倍液:事務機器、台所、厨房、換気扇●200倍液:室内・床・工場窓ガラス・電気製品 仕様徳用ペール缶入り 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、防錆剤、洗浄助剤、着色料、精製水 トラスコ品番493-3974 形状透明濃紺色液体 タイプ超濃縮タイプ
1缶(20L)
25,980 税込28,578
当日出荷

純水(99.8%以上)から生まれた水素イオン濃度pH12.5の強アルカリイオン電解水マルチクリーナーです。コンロ、シンクの油汚れはもちろん、除菌・消臭にも優れた効果があり、浴室やベビー玩具、ニオイの気になるペット用品や排水口、靴など様々な日常のお掃除にご使用になれます。一般の洗剤やクリーナーに含まれる界面活性剤や有害な化学物質不使用のため、残留物や泡も出ず二度拭き不要で、環境にやさしく小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。優れた洗浄力と除菌・消臭効果に加え、酸化・サビ防止にも役立つため1本であらゆるシーンに活躍できるため、用途や場所ごとに合わせて専用洗剤を揃える必要がなくなり、経済的で置き場の省スペース化にもなります。
用途【用途】キッチン回り(シンク、排水口、ガスコンロ、レンジフード)、タバコのヤニ、洋服の襟・袖汚れ、車の室内、窓、靴、まな板、調理器具、電子レンジ、冷蔵庫、換気扇、洗面所、壁紙、床、お風呂、トイレ、家具、ソファー、テーブル、カーペット、玩具、ベビー・ペット用品。【使用方法】〇直接スプレー後、浮いてきた汚れをペーパータオルや布巾などで拭き取る。〇スプレーできない場所には、ペーパータオルや布巾などに含ませてから拭く。〇汚れのひどい物は洗面器に付け置き、またはペーパータオルや布巾などに洗浄液を染み込ませ、汚れ個所にパックの様に貼り付けてしばらく置いてから拭き取る。【保管方法】直射日光の当たらない冷暗所に保管し、開封したものまたは希釈したものはお早めにお使いください。強アルカリ電解水は大気に触れると経過とともにpH値が下がり、中性に戻る性質がありますので、開封後は空気に触れないようしっかり密閉して保管してください。 付属品レバーコック 成分純水、炭酸カリウム 質量(kg)20 幅(cm)30 pH値12.5 液性強アルカリ性 高さ(cm)30
1箱(20L)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

三菱電機パイプ継手
ダクト用システム部材
用途三菱換気扇をダクト配管して排気する場合に換気扇と室外換気口との間に据付け、製品内部の逆風を防止するシャッターにより外風が室内側へ侵入することを防止する製品です 仕様ダクト径(出口/入口)(mm):150/150 付属品天吊金具 材質鋼板製 質量(kg)0.4 機能鋼板製風逆流防止シャッター付、テーパー接続式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×180×141 入数(個)1
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

換気機能(排気)付 風圧式シャッター付 ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応 パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載 3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄 シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です) パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能 HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載 DCモーターの採用により低消費電力化 風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
質量(kg)6.5 仕様局所換気専用
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純水(99.8%以上)から生まれた水素イオン濃度pH12.5の強アルカリイオン電解水マルチクリーナーです。コンロ、シンクの油汚れはもちろん、除菌・消臭にも優れた効果があり、浴室やベビー玩具、ニオイの気になるペット用品や排水口、靴など様々な日常のお掃除にご使用になれます。一般の洗剤やクリーナーに含まれる界面活性剤や有害な化学物質不使用のため、残留物や泡も出ず二度拭き不要で、環境にやさしく小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。優れた洗浄力と除菌・消臭効果に加え、酸化・サビ防止にも役立つため4本であらゆるシーンに活躍できるため、用途や場所ごとに合わせて専用洗剤を揃える必要がなくなり、経済的で置き場の省スペース化にもなります。
用途【用途】キッチン回り(シンク、排水口、ガスコンロ、レンジフード)、タバコのヤニ、洋服の襟・袖汚れ、車の室内、窓、靴、まな板、調理器具、電子レンジ、冷蔵庫、換気扇、洗面所、壁紙、床、お風呂、トイレ、家具、ソファー、テーブル、カーペット、玩具、ベビー・ペット用品。【使用方法】〇直接スプレー後、浮いてきた汚れをペーパータオルや布巾などで拭き取る。〇スプレーできない場所には、ペーパータオルや布巾などに含ませてから拭く。〇汚れのひどい物は洗面器に付け置き、またはペーパータオルや布巾などに洗浄液を染み込ませ、汚れ個所にパックの様に貼り付けてしばらく置いてから拭き取る。【保管方法】直射日光の当たらない冷暗所に保管し、開封したものまたは希釈したものはお早めにお使いください。強アルカリ電解水は大気に触れると経過とともにpH値が下がり、中性に戻る性質がありますので、開封後は空気に触れないようしっかり密閉して保管してください。 成分純水、炭酸カリウム 質量(g)500 幅(cm)9 pH値12.5 液性強アルカリ性 高さ(cm)21.5
1本(500mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷