用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
形状A(みかん箱)
色クラフト
ライナーK5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途引越し、収納、整理
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)3
色クラフト
フルートB
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
フルートA
ライナーK5
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート
フルートA
ライナーK5
小物の梱包や配送に便利な小型段ボール箱です。薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより1在庫スペース、2原材料、3配送コストの3つの削減に貢献しています。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)1.5
フルートE
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。
形状A式(みかん箱タイプ)
タイプシングルフルート
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C350556
フルートA
ライナーK5
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
フルートA
ライナーK6
2018年トラスコ掲載ページ6 1858
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
厚さ(mm)5
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
梱包出荷用の無地段ボールです。
幅広いサイズからお選びいただけます。
用途商品の梱包、包装、陳列に。
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
形状A(みかん箱)
色クラフト
仕様JOINTEXオリジナル
耐荷重(kg)10
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
色ブラウン
外寸法・高さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フルートA(厚み約5mm)/B(厚み約3mm)/W(厚み約8mm)
初めから3段階の折筋が付けてあるダンボールです。
内容物に合わせて高さを調節する際に便利で、作業時間を短縮し、仕上がりもキレイです。
折筋は内寸法で高さ50mm/85mm/120mmの位置となります。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)3
色クラフト
3辺合計(cm)60
フルートB
内寸高さ(mm)120
仕様1枚に商品名とJANコード印刷あり
外寸法・高さ(mm)132
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。
用途各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。
材質ポリプロピレン
形状A(みかん箱)
色半透明
内寸奥行(mm)531
内寸幅(mm)380
底面サイズB3
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)531×380×330
内寸高さ(mm)330
トラスコ品番384-7623
質量(kg)4.5
容量(L)66
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)551×390×350
フタあり
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)551
1セット(5枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
形状A式
材質段ボール
形状A(みかん箱)
色クラフト
ライナーK5
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)1.5
色クラフト
フルートE
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)1.5
色白
フルートE
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!
材質プラスチック
目付(g/m2)800
RoHS指令(10物質対応)対応
両面に撥水加工があり、発泡スチロールに代わる環境に優しい断熱保冷段ボール。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
フルートA
宅配用。、A式。、茶段ボールです。
宅配用。、A式。、茶段ボールです。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)3
色クラフト
内寸奥行(mm)276
内寸幅(mm)186
3辺合計(cm)80
底面サイズB5
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)276×186×130
フルートB
ライナーK5
内寸高さ(mm)130
質量(g)153
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×190×135
アズワン品番67-7140-99
外寸法・幅(mm)190
外寸法・高さ(mm)135
外寸法・奥行(mm)280
1ケース(50枚)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
発泡スチロールから保冷段ボール製の箱へ切替提案です。、組立簡単で在庫の省スペース化ができ、ゴミ処分も簡単な宅配箱です。、サイズ展開が豊富です。
色白
3辺合計(cm)60
ライナーC5
関連キーワード