省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです
消費電力(W)36
定格電圧(V)100/110
口金E17
電球形状ミニクリプトン電球
光色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトン/白熱電球
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
長寿命!60W型ミニクリプトン球です。一般電球の約2倍の長寿命4000時間。60W用器具でご使用いただけます。
質量(g)11
消費電力(W)54
定格電圧(V)100
口金E17
直径×長さL(Φmm×mm)3.5×6.8
電球形状ミニクリプトン電球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトン/白熱電球
40W形省エネタイプ
消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)38
定格電圧(V)100/110
全長(mm)58
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
口金E17、40W形ミニクリプトン電球
ダウンライトや小型照明器具に
調光(明るさ調節)機能対応
2個セット
消費電力(W)36
定格電圧(V)100/110
口金E17
定格寿命(時間)2000
直径×長さL(Φmm×mm)35×67
ガラス球形式PS35
電球形状ミニクリプトン電球
電球の種類クリプトン
小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。
主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。
口金E17
全長(mm)58
質量(g)12
消費電力(W)36
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトンミニランプ
口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製
形状PS35
定格100V 36W
口金E17
直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67
仕上クリア
電球形状ミニクリプトン球
電球の種類クリプトン
口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約3倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製
形状PS35
定格100V 36W
口金E17
直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67
仕上ホワイト
電球形状ミニクリプトン球
電球の種類クリプトン
定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力40W
消費電力(W)40
定格100/110V-40W
口金E17
定格寿命(時間)4000
直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67
電球形状ミニクリプトン球
ガラス球形状PS35
電球の種類クリプトン
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)13
ガラス色フロスト
RoHS指令(10物質対応)対応
40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
40形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17
電球の種類クリプトン
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)110
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
質量(g)13
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)13
RoHS指令(10物質対応)対応
40形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17
電球の種類ミニクリプトン
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
レフクリプトン球
小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状レフ
定格消費電力(W)45
定格電圧(V)100/110
全長(mm)75
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)50
ガラス色フロスト
1個
¥473
税込¥520
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)13
RoHS指令(10物質対応)対応
定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力60W
消費電力(W)60
定格100/110V-40W
口金E17
定格寿命(時間)4000
直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67
電球形状ミニクリプトン球
ガラス球形状PS35
電球の種類クリプトン
口金E17、60W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製
形状PS35
定格100V 54W
口金E17
直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67
電球形状ミニクリプトン球
電球の種類クリプトン
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。
従来の2倍長持ちタイプ
消費電力を約10%削減できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
定格電圧(V)100/110
材質ガラス
本体質量(g)11
寿命約4000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17
定格電圧(V)100/110
全長(mm)75
質量(g)16
消費電力(W)45
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
ガラス色フロスト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトン球
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
関連キーワード