防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm
材質鉄
質量(g)約570
消費電力(W)17まで(LED電球専用)
口金E26
コード長さ(m)約1
本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105
定格周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
灯数1灯
防水性防雨型(IPX3相当)
電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
コード長さ(m)1.8
質量(kg)0.35
高さ(mm)203
スイッチ中間スイッチ
口金E26
電球100WE26レフランプ
挟み幅(クリップ)30mm
セード寸法(mm)Φ112
アーム角度調整
電球の種類レフランプ
くわえ幅(mm)30
コード長さ(m)1.8
質量(kg)0.28
高さ(mm)193
スイッチ中間スイッチ
口金E26
電球60WE26レフランプ
挟み幅(クリップ)30mm
セード寸法(mm)Φ92
アーム角度調整
電球の種類レフランプ
くわえ幅(mm)30
関連キーワード