3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-芯数2 電源(V)100 フックフック付 設置場所屋外 耐水性防雨タイプ 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵
消費電力(W)32 電球の種類蛍光灯 使用場所屋内用 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 芯数2 付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用) トラスコ品番851-4031 質量(g)690 口金E26 寸法(幅W×長さL)(mm)110×250 機能連結コンセント付 接続コード5m
1台
2,498 税込2,748
当日出荷