56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別32W形 質量(g)182 種類直管蛍光灯 電流(A)0.435 管径(Φmm)32.5 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)32 管長(mm)830 定格平均寿命(時間)12000 適合点灯管FG-5P 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別32W形 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光色3波長形昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32(高出力45) ランプ電流(高出力)(A)0.425 ランプ電流(定格)(A)0.255 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光ランプ
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Hf直管蛍光灯 32形
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形 材質ガラス、アルミ、銅合金 消費電力(W)定格:32、高出力:45 口金G13 本体質量(g)約160 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425 外径(Φ)×全長(mm)約26×1198 点灯方式インバータ式 全光束(定格)(Lm)3500 全光束(高出力)(Lm)4900 Ra85 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類直管蛍光灯 調光の可否なし
1個
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形 口金G13 消費電力(W)32 適合グロースタータ:FG-5P 種別32形 全長(mm)830 質量(g)182 管径(Φmm)32.5 定格寿命(時間)12000 平均演色評価数(Ra)88 大きさの区分32形 定格ランプ電流(A)0.435 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)198 タイプ32W形 管径(Φmm)25.5 口金G13 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425 定格ランプ電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)1198 種別32W形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯 口金G10q 光色昼光色 定格寿命(時間)8000 色温度(K)6400
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯
RoHS
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般家庭 電球の種類蛍光灯 定格平均寿命(時間)12000 平均演色評価数Ra84 口金G10q
1箱(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブライトライト直管蛍光灯 Hf形 3波長
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用 質量(g)160 点灯形インバーター形 定格ランプ電力(W)32 平均演色評価数(Ra)84 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×121×2.6 定格ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425 平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点灯形グロースタータ形 管径(Φmm)29 定格平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別40W省エネ形 管長(mm)1198 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)36 管径(Φmm)32.5 電流(A)0.440 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別32形 点灯方式グロースタータ形 定格ランプ電力(W)32 質量(g)182 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)12000 管長(mm)830 電球の種類蛍光ランプ
1セット(25本)
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q 定格寿命(時間)15000 電球の種類蛍光灯
1本ほか
2,468 税込2,715
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長寿命12000時間。きよらかな明かりの昼白色
種別32形 長さ(mm)外寸1198 区分32形 点灯形Hf器具専用 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)32 蛍光ランプ(形状)FHF32 光色3波長形昼白色(N)(5000K) 電球の種類直管蛍光
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形ラピッドスタート形 管長(mm)1198 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)2710 定格平均寿命(時間)12000 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 32W 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
電球の種類蛍光灯 形状ダブル 口金GY10q-9 定格ランプ電力(W)32 光色昼白色 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×412 本体質量(g)約158 消費電力(W)32 全光束(Lm)2900 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80 定格寿命(時間)12000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均寿命(時間)20000 電球の種類蛍光灯
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 直径(mm)12 電球の種類蛍光ランプ
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。 ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。
タイプ飛散防止形 口金G13 消費電力(W)45 種別Hf32形 全長(mm)1198 質量(g)183 管径(Φmm)25.5 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)(定格)0.255、(高出力)0.425 平均演色評価数(Ra)84 大きさの区分Hf32形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(50本)
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯 種別40W形 光色白色 長さ(mm)約1198 外径(Φmm)約26.5 定格寿命(時間)10000
1セット(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用 形状Hfツイン形 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光色
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)32 電球の種類蛍光灯 トラスコ品番851-4122 電圧(V)110 口金E26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯2P
口金G13 定格寿命(時間)12000 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯
RoHS
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時) 定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別32W形 昼白色 点灯形Hf 定格ランプ電力(W)32 電球の種類蛍光灯
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 点灯形Hf 定格消費電力(W)32、45 全光束(Lm)3310、4650 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)6700 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
42,980 税込47,278
当日出荷

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯 口金G10q 光色昼光色 定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合 色温度(K)6400
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結コンセント付(総電力500Wまで) 。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用。 消費電力(W)(付属ランプ)32 定格消費電力(W)(適合)250 電球の種類蛍光灯 使用場所屋内用 コード長さ(m)約5 電源タイプ電源コード式 電源(V)AC100、50/60Hz 口金E26 最大能力クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm 芯数2
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W)13 適合WLT-100F、WLT-330F 口金GX23 全光束(Lm)570 発光色昼光色 寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32 電球の種類蛍光灯
1本
799 税込879
当日出荷

きよらかな明かりの昼白色。お買い得な10本セット。工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
種別32形 長さ(mm)外寸1198 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32 色温度(K)5000 蛍光ランプ(形状)FHF32 光色3波長形昼白色(N) 電球の種類直管蛍光
1セット(10本)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
用途半導体用 種別32W形 純黄色 種類直管蛍光灯 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32 電流(A)0.255(高出力時:0.425) 管径(Φmm)25.5 管長(mm)1198 光色純黄色 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

棚スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャプライヤケーブル採用(屋内用)
替球TSL-32W 消費電力(W)32 全長(mm)325 外径(Φmm)145 電気代の目安0.7円/h 電圧(V)110 質量(g)300 仕様(替球)TSL-32W トラスコ品番287-4504 電球の種類蛍光灯
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

HotaluX(ホタルクス)蛍光ランプ
看板や広告灯がひと際明るく感じ、くっきりと目立たせることの出来る看板用蛍光ランプです。
用途看板用 種別32形 電球の種類蛍光ランプ 口金G13 定格ランプ電力(W)32 適合FG-5P 質量(g)182 電流(A)0.360 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)1920 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)830 色温度(K)7800 定格平均寿命(時間)12000
1箱(25本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

インバーター式だから瞬間点灯。蛍光灯だから明るく鮮やかです。2か所フック付きです。白熱球100Wの約1.2倍の明るさです。
用途屋内専用の照明として 電球の種類蛍光灯 設置場所屋内 定格消費電力(W)32 本体寸法(mm)750×150×150 材質ABS/PC 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)5000 口金E26 コード長さ(cm)30 品番GTEFD-32(付属電球) 適合品番GTLE-20C/GTLE-30C/GTEFD-32(ご使用可能電球)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯 口金G13 定格消費電力(W)32、45 バルブ径(Φmm)25.5 長さ(mm)1198 質量(g)185 全光束(Lm)3520、4950 定格寿命(時間)12000 色温度(K)3500
1箱(25本)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯 口金G13 定格消費電力(W)32、45 バルブ径(Φmm)25.5 長さ(mm)1198 質量(g)185 全光束(Lm)3520、4950 定格寿命(時間)12000 色温度(K)3000
1箱(25本)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯 口金G13 定格消費電力(W)32、45 バルブ径(Φmm)25.5 長さ(mm)1198 質量(g)185 全光束(Lm)3520、4950 定格寿命(時間)12000 色温度(K)4200 点灯形Hf
1箱(25本)
42,980 税込47,278
4日以内出荷