グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
色昼白色
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
全光束(Lm)1110
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)8500
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
点灯形グロースタータ形
管径(Φmm)29
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯
種別20W形
点灯形グロースターター形
定格消費電力(W)18
長さ(mm)580
定格寿命(時間)10000
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
定格平均寿命(時間)8500
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.340
管径(Φmm)28
電球の種類蛍光ランプ
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯
口金G10q
光色昼光色
定格寿命(時間)8000
色温度(K)6400
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q
定格寿命(時間)15000
電球の種類蛍光灯
種別20W形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)20
定格平均寿命(時間)9000
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.360
管径(Φmm)32.5
管長(mm)580
電球の種類蛍光ランプ
用途一般家庭
電球の種類蛍光灯
定格平均寿命(時間)12000
平均演色評価数Ra84
口金G10q
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式グロースタータ形
管径(Φmm)29
点灯形グロースタータ形
定格平均寿命(時間)9000
電球の種類蛍光灯
仕様(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B
口金G13
点灯形グロー形
管長(mm)580
色温度(K)4200
適合点灯管FG-1E、FG-1P
光色白
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
3波長形蛍光ランプ。
口金G13
消費電力(W)10
適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P
種別10形
全長(mm)330
質量(g)55
管径(Φmm)25.5
定格寿命(時間)6000
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分10形
定格ランプ電流(A)0.23
電球の種類蛍光灯
種別40W省エネ形
管長(mm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)36
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.440
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
電球の種類蛍光ランプ
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別10W形
長さ(mm)約330
点灯形グロースタータ形
定格寿命(時間)10000
定格ランプ電力(W)10
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類蛍光灯
関連キーワード