33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g)550 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)1000 センサー人感センサー、明暗センサー 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫形) 取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式人感 センサー探知範囲水平約140°、最大約8m 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm)15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110 LED寿命(時間)40000 原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書(5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm)30~85 電球の種類LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。 取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。 センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。 階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。 廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類LED 使用電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感
1個
1,707 税込1,878
当日出荷

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED 設置場所屋外用 付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 光源白色 LED 使用周囲温度(℃)-20~40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 検知方式赤外線受動式 耐水性防沫タイプ 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 防水保護等級IPX4(防沫形)
1台
9,499 税込10,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト 電気工事不要 手をかざすだけで点灯・消灯できます 濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます 台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 センサーモードと常時点灯の切替ができます。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 取付ネジ、マグネット、吊下げフックで取り付け可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ1本、両面テープ1枚、取付プレート1枚 質量(g)約108(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×170×45(最大値) 電池寿命センサーモード 約8ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります) 点灯保持時間約15秒 (暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します)※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます 点灯開始照度(Lux)約5以下 光色白色/電球色 電球の種類LED
1個
3,038 税込3,342
当日出荷

モード切替で常夜灯ありなしを変更可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能。昼も夜も点灯、夜だけ点灯モード切り替え可能
用途玄関、軒下、倉庫など 電球の種類LED 設置場所屋外 消費電力(W)10W センサー感知方式赤外線探知式 ブラック 本体寸法(縦×横×高さHmm)155×135×190 質量(g)330 付属品取付バンド、壁取付ネジ2本、スリーブ2個、取扱説明書 光源LED昼白色×12個、電球色×4個 電源電圧(V)AC100・50/60Hz 点灯時間約20秒 明るさ(Lm)1000 センサー探知範囲最大約140度、最長約7m 取付寸法(mm)バンド:約80
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
付属品ネジ×2本、両面テープ×1枚 質量(g)約82(ホルダー含む/乾電池除く) スイッチON・OFF・AUTO 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約38 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32 光源LED×3個(交換不可) センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯 点灯保持時間約10秒 光色電球色 灯数3 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類LED
1個
799 税込879
当日出荷

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書 スイッチタッチ式スイッチ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 長さ(cm)31(セード)/54(アーム) 本体質量(g)約580 全光束(Lm)約350 平均演色評価数(Ra)82 光源チップ型LED使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6 照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ) 使用場所屋内 クランプ取付幅(mm)10~38以下 アームフレキシブル 調光率(%)100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントがない場所に設置できる、ソーラー発電式。 昼の間に充電し、夜は照明や防犯に。 人感センサー機能付き、暗くなったら人感センサーで検知して点灯します。 周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯。 防水性能IP65。 簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g)約160 使用温度範囲(℃)‐5~45 保護等級IP65 ※紛じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 9020:2003準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×113×53.6 使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh(交換はでません) センサー感知方式赤外線方式 点灯保持時間約10秒 電球の種類白色LED(交換はでません)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーライト TYH-40WG
・太陽光発電なので面倒な配線工事不要。・一晩連続点灯を実現。安定した明るさが持続。災害時、停電時にも安心の明かり!・ソーラーパネルに自立式スタンド搭載。取付簡単。・環境に配慮したソーラー発電・照明システム。・明暗センサー付きで自動点灯・消灯。・リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍。
用途・エントランス、玄関、ガレージ、倉庫、駐車場、停電時等に。 寸法(mm)【ソーラーパネル】350×290×47【ライト】193×169×36 全光束(Lm)3500 発光色6500-7000K(昼光色) 充電時間(時間)約6-8 設置場所屋外 防水性【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65 電球の種類LED 点灯時間(時間)約6-12 照射角度(°)約120
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

停電時の予備照明、懐中電灯、ナイトライトの1台3役 3モード切替スイッチ付き コンセント充電式 明暗センサー付き
質量(g)約85 電源(V)AC100(50/60Hz) センサー光センサー:約5ルクス以下でナイトライト点灯 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×98.5×35.5(プラグ収納時) 光源オレンジLED2灯(予備照明・ナイトライト)、白色LED1灯(懐中電灯) センサー感知方式明暗 消費電力(mW)約148 内蔵電池ニッケル水素充電池 灯数2 取扱説明書(0.74MB) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など 電球の種類LED 設置場所屋内 保護等級IP50 電源コード(m)2 期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 吸着力(N)マグネット:800 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 付属品ACアダプター
1台
25,900 税込28,490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)21 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)565×60×10 全光束(Lm)1170 照度(Lx)480 色温度(K)5700 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)14 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)14 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)420×60×10 全光束(Lm)770 照度(Lx)360 色温度(K)5700 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

緑色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)6 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×60×10 全光束(Lm)330 照度(Lx)170 波長(nm)518 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 付属品強力マグネット(背面2個)
1台
12,980 税込14,278
34日以内出荷

人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式人感 設置方式クランプ 保護等級IP65 バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh ソーラーパネル出力6W 電力(W)10 色温度(K)6000 全光束(Lm)1080 (10W点灯時) 照射角度(°)70 人感センサ検出距離(m)15(水平180度) 点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯 連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回 充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動) 質量(kg)1.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250 使用環境温度(℃)-20~45 付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用) 灯数1
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)19 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)565×60×10 全光束(Lm)1170 照度(Lx)480 色温度(K)5700 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 付属品強力マグネット(背面2個)
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷

調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)5.8 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×60×10 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 付属品強力マグネット(背面2個)
1台
13,980 税込15,378
34日以内出荷

緑色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)7 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×60×10 全光束(Lm)330 照度(Lx)170 波長(nm)518 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷

調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)12 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×120×10.5 全光束(Lm)780 照度(Lx)290 色温度(K)5700 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 付属品強力マグネット(背面4個)
1台
27,980 税込30,778
31日以内出荷

調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)12 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)420×60×10 全光束(Lm)770 照度(Lx)360 色温度(K)5700 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 付属品強力マグネット(背面2個)
1台
18,980 税込20,878
31日以内出荷

調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)21 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)7 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×60×10 全光束(Lm)360 照度(Lx)170 色温度(K)5700 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)23 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)420×120×10.5 全光束(Lm)1300 照度(Lx)595 色温度(K)5700 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 付属品強力マグネット(背面4個)
1台
27,980 税込30,778
31日以内出荷

青色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)6 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×60×10 全光束(Lm)88 照度(Lx)45 波長(nm)455 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 付属品強力マグネット(背面2個)
1台
12,980 税込14,278
34日以内出荷

赤色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)6 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×60×10 全光束(Lm)110 照度(Lx)55 波長(nm)630 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 付属品強力マグネット(背面2個)
1台
12,980 税込14,278
34日以内出荷

青色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)7 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×60×10 全光束(Lm)88 照度(Lx)45 波長(nm)455 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷

赤色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)7 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×60×10 全光束(Lm)110 照度(Lx)55 波長(nm)630 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷

ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 保護等級IP50 消費電力(W)7 全光束(Lm)360 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)170 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 保護等級IP50 消費電力(W)14 全光束(Lm)770 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)360 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷