光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
LEDナツメ球です
常夜灯や装飾照明に
電球色相当
電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED
口金E12
電球形状小丸球/ナツメ球
定格消費電力(W)0.2
全長(mm)48
質量(g)7
外径(Φmm)20
定格寿命(時間)40000
定格電流(mA)10
使用場所屋内
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10
定格電圧(V)100
口金E12
外径×全長(mm)21×48
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
定格寿命(時間)40000
電球形状小丸電球
電球の種類LED
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E12
本体質量(g)10
全光束(Lm)25
定格寿命(時間)40000
周波数50/60Hz
電球形状ナツメ球
色温度3.000K
光源色電球色相当
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19
電球の種類LED
源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ
おやすみ時に最適な常夜灯
口金E12
電球の種類LED
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)0.2
光色橙
質量(g)5
タイプ屋内用
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)20×46
全光束(Lm)1
寿命30000時間
定格入力電流(mA)5
明るさ3Wクラス、LEDナツメ球は低消費電力・長寿命の超エコ仕様です。
消費電力(W)0.4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E12
電球形状ナツメ球
LED寿命(時間)80000
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
関連キーワード