36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両手が自由に使えるハンズフリーライト!! ø 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。 他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。 また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。 街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。 ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。 ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。 ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
寸法(mm)本体:約幅30×奥行26×高さ50 ネックホルダー:約Φ215 質量(g)約40(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 光源Φ7.5mmスタンダードLED 1個 電池寿命(時間)約15(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時) 明るさ(Lx)約20 光束(Lm)約13 仕様LED搭載、防滴構造 付属品パナソニックコイン形リチウム電池2個 全光束(Lm)約13lm 連続点灯時間約15時間 耐水性防滴タイプ 照射距離(m)約20lx(照度) 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首にかけたままハンズフリーで使用できるネックライト ライトが簡単に脱着できハンディーライトとしても使用できます ネックベルトは上下120度に角度調整可能 底面はマグネットなので金属物に装着できます 明るさ最大約240ルーメン(2本同時点灯、Highモード時) 連続点灯は約5.5時間(Lowモード時) 単3乾電池2本使用(電池別売)
本体質量(g)約113(電池別) 保護等級IPX3(JIS C0920:2003による) 連続使用時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Low)(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 光源LED(交換できません) 使用電池単3形乾電池1本(電池別売)※1本の時 外寸(幅W×高さH)(mm)約160×220 照度(Lux)High時:0.1mで約36000、0.5mで約1650、1mで約450、Low時:0.1mで約14500、0.5mで約880、1mで約230 光束(Lm)約120(High)/約60(Low)※1本の時 取扱説明書(1.26MB) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など 電球の種類LED 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)710×25×15 質量(g)170 インターフェイスUSB Type A (オス) 点灯時間(時間)10 充電時間80m バッテリー容量(mAh)550×2 ブラック
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能
付属品本体、バッテリー、USBケーブル 質量(g)232.4(バッテリー含む) 電圧(V)4 連続使用時間2.5h/8h(高/低) 充電時間(分)約125 使用場所屋内、屋外 明るさ(Lm)400/250(高/低) 防水保護等級IP50 USBタイプtype-c 電球の種類LED
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。 270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計 回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能 バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置 付属品USB 充電ケーブル 長さ(mm)250 寸法(mm)約250×160×3 ブラック 質量(g)約165 定格電力(W)2.5 入力電圧(V)5.0/1A 色温度(K)4000~6000 使用電池専用充電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1800 明るさ(Lm)LED:約300(両端それぞれ) 防水性あり 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)充電式LEDネックライトADVANCE
ライト部は強力マグネットにより着脱自由自在!取り外して、ハンドライトとしても使えます。 充電式なので、繰り返し使えて経済的。 首掛け仕様で、サイズの調節が不要です。 ライトは強・弱の切り替えが可能です。 首掛けアーム部は110°の範囲で角度調節が可能です。 二股充電ケーブル付属で、2個一度に充電可能です。
付属品二股USB充電用ケーブル 材質本体ABS樹脂、PS、スチール 質量(g)150 電源バッテリーリチウムイオン電池 使用電池専用充電池 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)約230×130×30 保証期間3ヶ月 防塵防水性能IP45 充電時間(時間)ライト1個あたり約4 コネクタmicroUSB 明るさ(Lm)強レベル約140 / 弱レベル約80(LEDライト1個あたり) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)強レベル(ライト1個約140Lm):約3、弱レベル(ライト1個約80Lm):約7 照射角度(°)約110
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

首に掛けて使えるLEDネックライト 首への負担が少ない軽量設計 フレキシブルアームで自由自在に角度調整できます 左右個別に明るさを変更できます
本体質量(g)約55(電池別) 連続使用時間(時間)LED2個同時点灯:約10、LED1個のみ点灯:約16(明るさ10%まで、新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約570×30×29 光源白色系LED4個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約31(待機時:3uA) 使用電池単4形乾電池2本(別売) 照度(Lux)LED2個同時点灯:約50cmで約56、約100cmで約18、LED1個のみ点灯:約50cmで約40、約100cmで約12(片側の点灯値) 光束(Lm)LED2個同時点灯:約8、LED1個のみ点灯:約4(新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時) 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

両手が自由に使えるハンズフリーライト。点滅機能付きで視認性UP。 電池寿命大幅UP(点滅モード時約100時間使用可能)。ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
用途ハンズフリー、現場作業、懐中電灯、照明として。 電球の種類LED セット内容パナソニックコイン形リチウム電池2個 質量(kg)0.04 電源CR2032×2個(電池付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×26×50 LEDスタンダード白色LED(チップタイプ)1個(約13lm:電池初期参考値) アズワン品番64-8908-36 明るさ(Lm)約20(1m前方電池初期値)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷

両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など 電球の種類LED ブラック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×160×30 質量(g)150 インターフェイスMicro USB(メス) 点灯時間(時間)10 バッテリー容量(mAh)1800
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ハート電機サービス充電式LEDツインネックライト
エコ商品
ハンズフリーで両手が自由に使えるネックライト。フレキシブルアームで自在な角度調整ができるので、車両整備や工事現場、アウトドアや災害時などに重宝する他、マグネットと三脚用ホール(1/4ネジ穴)付きなので、夜間の散歩や読書、ベッドサイドの補助灯など日常的な使用にもおすすめ。
ブラック×ブルー 質量(g)約222 電源リチウムイオン充電池3.7V2000mAh 幅(cm)15(ネック部) 長さ(cm)28(1本あたり) 入力USB-C 5V1A 保護等級IPX4 充電時間(時間)約4 充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持) 明るさ(Lm)1灯:15~150/2灯:30~300 厚さ(cm)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED 点灯時間(時間)1灯:約10、2灯:約5(調光状態や使用環境により異なる)
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 付属品充電コード 材質樹脂 質量(g)約190 保護等級防雨型(IP42) 縦×横×高さH(mm)290×160×25 色温度昼光色 充電時間約4時間 使用電池リチウムイオン蓄電池 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード) 点灯時間3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード) 電球の種類LED 器具相当【白熱電球】30W
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ズレないブレない身体にフィットする首掛けライト。 重量を感じやすい乾電池レイアウトを工夫して、重さを感じにくいデザインです。 身体にフィットするから手元の作業も何時も快適。 10種の明かりが釣り人のナイトゲームをサポートします。
用途両手が使える首掛けライト 電球の種類LED 電源単3乾電池×4 光束(Lm)400 耐水性防滴 寸法(mm)約87×173×50 質量(g)約200(電池含む) 付属品調整パッド付ストラップ 光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2 保護等級IPX4 電池寿命(時間)集中約強3600Lx200Lm:連続約2.5、集中弱約1000Lx50Lm:連続約12/散光強約600Lx200Lm:連続約2.5、弱約100Lx35Lm:連続約24/ダブル約4200Lx400Lm:連続約1 種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ズレないブレない安定設計の充電式首掛けライト。 釣り人がナイトゲームに切望した機能と明るさを体現したライトです。 たとえば前傾姿勢になった時に体からライトが離れなければ光はブレず、手元の作業がずっとスムーズです。 使い分けてさらに快適な10種の光の切替ができます。
用途両手が使える首掛けライト 付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル 質量(g)約170(電池含む) 種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー 本体寸法(mm)約80×118×52 保護等級IPX5 光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2 バッテリーリチウムイオン電池 電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(時間)約8 耐水性防滴 バッテリー容量(mAh)2600 消費電力量(Wh)9.4 光束(Lm)600 電球の種類LED
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハピソンチェストライトYF-200、YF-200B、YF-201に装着できるオレンジフィルタです。 オレンジフィルタを装着することで手元作業時に虫が寄りにくく魚を刺激しにくい光に切り替えられナイトゲームをより快適に楽しむことが出来ます。 回転式フィルターなので、本体装着後も簡単に切替ができ煩わしい手間なく使用できます。
対応機種ハピソンチェストライト/YF-200(INTIRAY)、YF-200B(INTIRAY)、YF-201(INTIRAY Rechargeable) 電球の種類LED
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷

強力磁気クリップでブレない&ズレない。スイッチで明るさが切り替わります。
用途作業用、アウトドア用 仕様【明るさ調整】(昼白色)強→(電球色)中→赤色灯 付属品USBケーブル ブラック・オレンジ 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V インターフェイスUSB Type-C 明るさ(Lm)150 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

軽くてシンプルな高性能チェストライト。 虫が寄りにくく魚を刺激しないオレンジ光で手元の作業、通常時は白色LEDと作業によっての光の切替ができ便利。 前かがみの姿勢など体の動きにブレないズレないデザインだから首にかけて使いやすく、頭への装着も可能。 わずか62gと軽量で雨の日にも使える防水機能(IPX5)付き。
用途釣りやアウトドアレジャーに最適 付属品USBケーブル×1 質量(g)本体約62、ストラップ約13 使用温度範囲(℃)-10~40 光源白色チップLED 電池寿命(時間)強点灯約3、弱点灯約15(20℃時) 使用電池リチウムイオンポリマー電池1000mAh 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×55 充電時間(時間)約7(20℃時) バッテリー容量(mAh)1000 光束(Lm)ブースト約300、強約150、弱約30 ストラップ長さ(cm)約75 防水性IPX5(防噴流型) 電球の種類LED
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫がよりにくい!魚を刺激しにくい! オレンジフィルターがついたチェストライト。 フィルターは回転式なので、回せば白色光で使用できます。 前傾姿勢でブレないズレない快適な首掛けライトです。 ニーズに併せて10種の照らし方を選べます。 超集光ブースト10000Lx×600Lmなら500m先の対象物を照らし出せます。
用途両手が使える首掛けライト 付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル 種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー 本体寸法(mm)80×118×52 本体質量(g)約170(電池含む) 保護等級IPX5 光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2 バッテリーリチウムイオン電池 電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(時間)約8 耐水性防滴 バッテリー容量(mAh)2600 消費電力量(Wh)9.4 光束(Lm)600 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
欠品中

LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き トライメイト 動画あり
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 保護等級IPX6相当 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式USB充電 マグネットマグネット 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GZ-X233 ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB) 質量(g)227 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45 光源740~50(Lm) バッテリー専用リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.6 防塵防水性能64 バッテリー容量(mAh)5000(18Wh)※付属 光束(Lm)最大740 使用場所屋内外 マグネット底面マグネット 照射距離(m)最大38 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)5~31 落下耐久(m)2
1台
7,898 税込8,688
当日出荷


非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:14.5 最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約192 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
4,749 税込5,224
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど 付属品充電用USBケーブル 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9 使用場所屋内外 マグネット底面 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 フックあり 充電方式USB充電 使用場所屋内外 マグネットあり 防水性IPX6相当 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GZ-133 ガンツ 高演色ハンディワークライト GENTOS 動画あり
GZ-133。ガンツシリーズ。高演色充電式ワークライト。最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能。Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯。トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト。背面マグネット付きフックスタンド付。インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個 付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時) 本体質量(g)(約)230 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0 使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約6 使用場所屋外 マグネット背面マグネット付、フックスタンド付 明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時) 特性照射角度 150° 照射距離(m)(約)38(最大時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時) 落下耐久(m)2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯  取付用マグネット付き ELPA 動画あり
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g)約90 使用温度範囲(℃)10~40 電球の種類LED 電源DC 5V(microUSB)/1A 演色指数(Ra)80 外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値) 付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて使い分けできる3つの点灯モード。約135gの軽量設計で、ポケットにも収まるスリムボディ。
用途作業時はもちろん、キャンプや日常生活まで様々なシーンで活躍します。 電球の種類LED 防水仕様生活防水 マグネットマグネット フックフック 付属品Micro-USB充電ケーブル 質量(g)135 全光束(Lm)約500(最大時) 光源LED・COB 点灯方式先端LED → 丸型COB → 側面COB 電源USB充電 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×42×24
1個
2,898 税込3,188
欠品中

USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど 付属品USB Type-C充電ケーブル 寸法(mm)50×270×35 質量(g)100 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh 点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF マグネット底面 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

吊り下げ式+手持ち式+マグネット固定式の充電式ワークライトです。夜間のメンテナンス作業などに最適です。
用途作業用のライトとして ブラック 質量(g)210 全光束(Lm)最大600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×300 連続使用時間(時間)強点灯時約3 インターフェースUSB Type-C LED色昼白色 点灯方式強点灯→中点灯→弱点灯→ボタン長押しで高速点滅→低速点滅 バッテリー容量(mAh)2400 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ヘッドライトやランタンなど用途にあった使い方ができるUSB充電式多機能ライトです。ライト本体の裏面にフックとマグネットを内蔵しランタンやワークライトとしても使用可能です。角度調節可能のクリップベース、ヘッド用バンド、ディフューザー、充電用ケーブルが付属します。
用途暗所作業、アウトドア、ウォーキングなどに 付属品USB Type-C 充電ケーブル 質量(g)65 全光束(Lm)300 使用電池リチウムイオン充電池800mAh 点灯方式ボタン1:強点灯(白色) → 弱点灯(白色) → 点滅(白色) → OFF、ボタン2:強点灯(白色) → 弱点灯(白色) → 点滅(赤色) → 点滅(赤色) → OFF 電源タイプUSB充電式 防水仕様生活防水 インターフェイスUSB Type-C ライト寸法(mm)40×40×50 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。
用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア 寸法(mm)660×80×80(伸長時1290) 質量(g)1950 電源(V)リチウムポリマー電池 3.7 入力5V2A 保護等級IP54相当 色温度(K)4000/6000 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 使用場所屋内外 明るさ(Lm)700/1200/2000 光色暖色/白色 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
欠品中

502735 LEDワークライト W5R Work LED LENSER 動画あり
W5R Workはスタンダードサイズで十分な光量があり汎用性の高いワークライトです。 底面マグネットも兼ねたビルトインフックで固定すれば、ハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C) 長さ(mm)153 ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 本体質量(g)約153(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×153×27 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)3.5 光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】220 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:3 / ロー:6 【トップ】5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm センサースイッチ 非接触点灯  取付用マグネット付き ELPA 動画あり
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどでご使用いただけます。非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g)約90 使用温度範囲(℃)10~40 電球の種類LED 電源DC 5V(microUSB)/1A 演色指数(Ra)80 外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値) 付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
1個
3,893 税込4,282
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
用途作業現場。暗い場所などの確認に 電球の種類LED 防塵防水性能IPX2 付属品MicroUSBケーブル、専用アダプター 寸法(mm)35×45×320 材質(本体)アルミ+プラスチック 質量(g)約230(内蔵電池含む) 電源Li-ion専用電池 光源COBLED+チップ型LED1灯 充電時間(時間)約4 ボディーカラーブラック 明るさ(Lm)500/250/50/140 RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

シンプルで、機能的、デザイン性も優れたオンリーワンのLED製品の登場です。 最新のデザイン技術を取り入れたマグネット構造で、セード箇所の脱着が簡単にでき、デスクライトとスティックライトを瞬時に使い分けることができます。 ボールベアリング風のマグネット接合部なので、どの位置でもピタッと止まる。 360°×360°の自在の角度調整が軽やかにできます。 また、内蔵バッテリー型なので、どんな角度調整をしてもわずらわしいコードの整理もありません。 パワフルな有線使用もできるので、用途に合わせて自分で光のアレンジができます。 天然木、無垢材を使用しており、木の持つ本来の肌触りが楽しめます。 1つ1つの製品に木目の個性がある商品です。 【LED光源の特徴】 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
材質鉄/木(無垢材)/マグネット ナチュラル 質量(g)スティックライト/約280、スタンド/約539 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約6(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スティックライト/約470×36×20 色温度(K)4000 保証期間1年 高さH×直径(mm×Φmm)スタンド/約445×150(サイズ画像を確認) 明るさ(Lm)最大約630 光色白色 関連資料(0.29MB) 電球の種類LED(3段階調光) 調光の可否
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

木のぬくもりを感じる2WAYライト。(スタンドライト~フロアライト&スティックライト) 天然木、無垢材を使用しており、木の持つ本来の肌触りが楽しめます。 1つ1つの製品に木目の個性があるONLY ONE オンリーワンの商品です。 #01 How to use マグネット構造で簡単に取りはずし。ワンアクションでスタンドライトにも、スティックライトにも早変わり。 #02 DESIGN 表面はシンプルに、シルバーの調光タッチセンサーのみ。コードレス仕様なのでスッキリと美しいシルエットが実現。 #03 How to charge 急速充電できる専用USB端子対応ACアダプター付。ロングなコード長(2m)で、どこでも充電ができます。 #04 Flexible ベアリングボール風デザインのマグネット仕様なので、コードを気にせず360°×360°の自在な角度調整。 最新のデザイン技術を取り入れたマグネット構造で、セード箇所の脱着が簡単にでき、スタンドライトとスティックライトを瞬時に使い分けることができます。 ボールベアリング風のマグネット接合部なので、どの位置でもピタッと止まる。 360°×360°の自在の角度調整が軽やかにできます。 また、内蔵バッテリー型なので、どんな角度調整でもわずらわしいコードの整理もありません。 パワフルなAC有線使用もできるので、用途に合わせて自分で光のアレンジができます。 スタンドは調整ネジで高さ795~1440mmまで調整が可能。 シンプルで、機能的、デザイン性も優れたオンリーワンのLED製品の登場です。
用途<スタンドライト> ・勉強/学習・仕事/作業・読書・キッチンライト・アウトドア照明・ネイルやメイク・サイドテーブルのないソファー周辺へのライティング <軽量スティックライト> ・間接照明・就寝前/寝室・夜中に起きた時の手元の明かり・防災・授乳・隙間の探し物・アウトドア照明・イベント・ライブ・コンサート・パーティー・床下作業・天井作業・登山等 材質鉄/木(無垢材)/マグネット ナチュラル 質量(g)スティックライト/約280、スタンド/約1875 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スティックライト/約470×36×20、スタンド/約795~1440×240 色温度(K)4000 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約630 光色白色 関連資料(0.44MB) 電球の種類LED(3段階調光) 調光の可否
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷