ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
マグネット(180°回転)
フック付き
電球の種類LED
明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 20
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
保護等級IPX6相当
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式USB充電
マグネットマグネット
電球の種類LED
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
電球の種類LED
明るさ(Lm)1800
色(本体)ブラック
防水性IPX4相当
材質アルミニウム合金
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33
質量(g)160
インターフェイスmicro USB
付属品充電用USBケーブル
点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)
電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。
吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
フックフック付
マグネットマグネット付
材質ABS
寸法(mm)220×60×35
色黒
質量(g)130(電池含まず)
全光束(Lm)260
保護等級IP20
光源3WLED×2本
使用電池単三乾電池×4本(別売)
連続点灯時間5~6時間
電球の種類LED
1個
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)10~40
電球の種類LED
電源DC 5V(microUSB)/1A
演色指数(Ra)80
外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値)
付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)45
消費電力(W)6
電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)
電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61
フックフック
充電時間(時間)2
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-50
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140
USBタイプtype-C
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど
付属品充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9
使用場所屋内外
マグネット底面
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
フックあり
充電方式USB充電
使用場所屋内外
マグネットあり
防水性IPX6相当
電球の種類LED
LED+エボルタNEOで33時間連続使用可能
新チップタイプ白色LED採用で従来品比約1.5倍※1の明るさ約60lm
マグネットで、吊るして、置いて、多様な使用スタイルが可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×22×44
質量(g)約170(乾電池エボルタNEO含む)
色ホワイト
電池寿命(連続時間)約33(乾電池エボルタNEO使用)/約30(乾電池エボルタ使用)/約25(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約12(パナソニックマンガン乾電池使用)
光束(Lm)約60(参考値)
照度(Lx)75(50cm前方電池初期値)
光源スタンダード白色LED(チップタイプ)3個
使用電池単3形電池3本
電球の種類LED
マグネットマグネット
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDワークライトです。ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。明るさ最大190ルーメン。先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。
用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣りなど
仕様●バッテリー寿命(回):充放電約500●強点灯時の使用時間(時間):約2
付属品充電用USBケーブル
本体質量(g)約165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380
使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh
点灯方式調光無段階調節
充電時間(時間)約4
充電方式USB充電
使用場所屋内外
マグネット底面
明るさ(Lm)最大190
電球の種類COB型LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
マグネット
フック付き
電球の種類LED
明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 110
1個
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
用途に合わせて使い分けできる3つの点灯モード。約135gの軽量設計で、ポケットにも収まるスリムボディ。
用途作業時はもちろん、キャンプや日常生活まで様々なシーンで活躍します。
電球の種類LED
防水仕様生活防水
マグネットマグネット
フックフック
付属品Micro-USB充電ケーブル
質量(g)135
全光束(Lm)約500(最大時)
光源LED・COB
点灯方式先端LED → 丸型COB → 側面COB
電源USB充電
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×42×24
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
一面のみ点灯と、三面点灯のHigh・Low切り替えが可能です。
360°照射でランタンとしても使用でき、作業灯や投光器として幅広い用途に対応できます。
本体底面にフックとマグネット付きで非常に便利です。
付属品USB充電ケーブル
材質ABS・ポリカーボネイト
寸法(mm)245×70×70
質量(g)311
保護等級IPX4
光源COB LEDチップ×3個使用
バッテリーLi-ion 2200mAh
使用時間SINGLE:7/HIGH:3/LOW:6
フック付き
充電時間(時間)USB 2Aで3
電源タイプ充電式
設置場所屋内外兼用
モードHIGH/LOW/OFF
マグネット付き
明るさ(Lm)SINGLE:300/HIGH:800/LOW:400
電球の種類LED
照射角度(°)360
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどでご使用いただけます。非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)10~40
電球の種類LED
電源DC 5V(microUSB)/1A
演色指数(Ra)80
外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値)
付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
上部のフックと背面のマグネット付きで吊り下げや金属部への貼り付けに便利です。
スリムなボディで狭い場所を明るく照らします。
細かな現場で機能を発揮します。
無段階調節スイッチで明るさ調整は自由自在です。
付属品USB充電ケーブル
材質ABS・ポリカーボネイト
寸法(mm)375×39×40
質量(g)187
保護等級IP44
光源COB LEDチップ7W
バッテリーLi-ion 2200mAh
使用時間最高照度で2.5
フック付き
充電時間(時間)USB 2Aで4
電源タイプ充電式
設置場所屋内
モード無段階調節スイッチ
マグネット付き
明るさ(Lm)最大700
電球の種類LED
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす電源ボタンを押すたびに点灯モードの切り替えが可能。5つの点灯モード(強点灯・弱点灯・サブライト点灯・赤色点灯・赤色点滅)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
電球の種類LED
明るさ(Lm)100~350
動作時間1.5(強点灯モード)
電源USB充電
マグネット対応
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック
付属品USB-TypeCケーブル
材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン
長さ(mm)60
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×60
点灯方式4モード数
光束(Lm)(最大)500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm
質量(g)約58
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3
バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP20
充電時間(時間)約2.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番64-9305-54
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい
全光束(Lm)約77
電球の種類LED
材質鉄、真鍮
電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)
吸着力(N)800
連続使用時間(時間)35
LED3灯
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56
UV LEDライトを搭載したUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。フックと底面マグネット付き
用途目に見えにくい汚れや傷の発見、紫外線硬化樹脂の硬化、UV滅菌など
材質ABS
本体寸法(mm)約378×40×35
本体質量(g)160
ピーク波長(nm)(UV)260-275
使用電池リチウムイオン充電池1500mAh
充電方式USB充電
マグネット底面
使用時間(時間)2
色(ボデー)ブラック
電球の種類LED
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。
周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。
背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。
本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。
簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。
付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚
質量(g)111
スイッチ自動/切/手動
全光束(Lm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110
機能常時点灯、センサー感知時点灯
光源0.2W LED×1個
その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可
電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時)
使用電池単3×3本(別売)
感知方式人感+明暗(PIR+CDS)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間(自動)約20秒
取扱説明書(3.8MB)
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途ヘッド部は120°調節出来ます。
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト)
色温度6500
点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)/約5.5(メインライト/Low)130(トップライト)
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)340×41.5×61
質量(g)300
仕様演色:80CRI+
アズワン品番65-1844-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
充電式多目的作業灯 ポケットにも入る小型のハンディモデル
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)2段階照射に加え、トップライトも搭載
小型ながらMAX270ルーメンの出力
充電中(赤色)、充電完了(緑色)を色で表示するチャージングインジケーター搭載
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
背面マグネット付きフックスタンドで設置場所自由自在
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
質量(g)113
電源リチウムポリマー充電池3.7V 1600mAh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×123.0×24.0
防塵防水性能IP64
防塵・防滴IP64
充電時間(時間)2.5
光束(Lm)270
明るさ(Lm)270~50
照射距離(m)22
電球の種類LED
充放電回数(回)500
連続点灯時間(時間)4~12
落下耐久(m)2
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
強力マグネット付きクリップで様々な場所に装着する事ができます。
明るさを3段階で切り替えることが可能です。
フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。
USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に
電球の種類LED
使用電池専用充電池
全光束(Lm)300/200/150
色グレー
保護等級IP54
明るさ(Lm)300/200/150
幅(mm)60
奥行(mm)18
高さ(mm)45
バッテリー容量(mAh)650
IP等級54
最大点灯時間3/5時間
光源LED×9灯
充電時間(時間)4
トラスコ品番385-4315
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。内蔵フック付き。USBケーブル付き。
用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです
電球の種類LED
防塵防水性能IP65
LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト)
色温度6500
点灯時間(時間)約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト)
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×41.5×230
質量(g)380
仕様演色:80CRI+
アズワン品番65-1844-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
マグネット(260°回転)
フック付き
COB LEDパネル:白色点灯+赤色点滅
電球の種類LED
明るさ(Lm)COB LEDパネル 270、LEDトーチ 65
1個
¥1,614
税込¥1,775
当日出荷
携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付きで、スマホを活用した学習時に便利です。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしい設計です。明るさは無段階調節で調光ができ、デスク学習などに適切な明るさをご提供します。ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
材質ABS樹脂
寸法(mm)約360×171×335
色ホワイト
質量(g)1400
出力UCB:DC5V/1.2A
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)11.0 (電源アダプターを含む)
定格入力電圧(V)本体:DC24
電源コード(m)約1.8
機能まぶしさガード採用USB給電付きスマホスタンド付き右利き・左利き両対応台座
光源LED
保証期間お買い上げ日より1年間
JIS照度AA形準拠
アズワン品番64-9306-44
アームシングルアーム
光色昼白色
調光方式無段階
直下照度(Lx)2200
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
360°調整可能なマグネット付きの底面。60~700ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途60~700ルーメンまでの無段階調光機能付きです
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)60-700(メインライト) 120(トップライト)
色温度6500
点灯時間(時間)約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト)
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)384×40×44.5
質量(g)253
仕様演色:80CRI+
アズワン品番64-9305-59
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。
電球の種類LED
防塵防水性能IP65
LED三光色 COB LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)500(High)250(Low)
色温度2700-4500-6500
点灯時間約2.5時間
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36
質量(g)305
マグネットマグネット付き
フックフック付き
仕様演色:96CRI+
アズワン品番64-9305-52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
背面にはベルトなどに固定できるフック付き。内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用可能。ハンドルは360°調節でき、様々な角度で点灯可能。底面にマグネット付き。USBケーブル付き。
用途内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用出来ます。
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDSMD LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)300(High) 100(Low)
色温度6500
点灯時間(時間)約3(High)/約9.5(Low)
充電時間(時間)約2
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×60×37
質量(g)185
仕様演色:80CRI+
アズワン品番65-1844-63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
電球の種類LED
色ブラック
電源コード(m)約1.8
調光の可否可
定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
寸法(mm)約420×419×497
質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
光源LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力電圧(V)本体:DC24
待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)DC5/2.1A
直下照度(Lx)1700
JIS照度AA形準拠
調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
演色指数(Ra)85
保証期間お買い上げ日より1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
感知距離(m)リモコン:約1.5以上
使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
アームダブルアーム
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。底面にマグネット付き。ライト部は180°角度調節が可能。60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。内蔵フック付き。充電出力可能。
用途持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDSMD LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)60-1000
色温度6500
点灯時間(時間)約1.5-約24
充電時間(時間)約3.5
充電器出力Max5V 2A
質量(g)468
仕様演色:80CRI+
アズワン品番64-9305-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
GZ-133。ガンツシリーズ。高演色充電式ワークライト。最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能。Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯。トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト。背面マグネット付きフックスタンド付。インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個
付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時)
本体質量(g)(約)230
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0
使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約6
使用場所屋外
マグネット背面マグネット付、フックスタンド付
明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時)
特性照射角度 150°
照射距離(m)(約)38(最大時)
電球の種類LED
点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時)
落下耐久(m)2
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
マグネットでスチール製棚に簡単に取り付けできるLEDバーライトです。
付属の粘着シートや木製棚用パーツを使用することで、スチール製以外の様々な棚に取付けることができます。
用途店頭や倉庫の照明に。
電球の種類LED
質量(g)124
付属品ACアダプター、スイッチ付き延長ケーブル、マグネット×2、木製棚用パーツ×2、ネジ×2、粘着シート×4
充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
用途作業現場。暗い場所などの確認に
電球の種類LED
防塵防水性能IPX2
付属品MicroUSBケーブル、専用アダプター
寸法(mm)35×45×320
材質(本体)アルミ+プラスチック
質量(g)約230(内蔵電池含む)
電源Li-ion専用電池
光源COBLED+チップ型LED1灯
充電時間(時間)約4
ボディーカラーブラック
明るさ(Lm)500/250/50/140
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能!
リモコン付きなので離れていても操作可能!
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません)
繰り返し使える充電式バッテリー!
USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能!
充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類LED
色温度(K)5500k
防塵防水性能IP68
関連キーワード
1
2
3
次へ