157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売) 材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品ハンドストラップ 質量(g)約290(電池別) 本体寸法(mm)約175×110 全光束(Lm)約43 使用電球LED 連続点灯時間約50 LED13LED 耐水性生活防水 光度(mcd)1100~1300×13 照射距離(m)約500m 電球の種類LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。
材質アルミ合金製 長さ(mm)215 質量(g)795(電池含) 奥行(mm)68 モード切替4 使用電池Li-ion専用充電池 防塵防水性能IP68 充電時間(時間)12 LEDCREE XHP 70.2 × 3 充電可能回数500回(20%減少) アズワン品番64-8886-95 明るさ(Lm)12000 照射距離(m)最大420 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。 電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売) 明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時) 全長(mm)247 材質(本体)アルミ トラスコ品番115-3433 セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池 幅(mm)61.8 質量(g)560 外径(Φmm)61.8 保護等級IP67 光源色白色 充電時間(時間)約6 充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下) 耐久性落下:1m 照射距離(m)405(Maxモード時) 電球の種類LED 最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

新ワイドパワーLED9個で明るくワイドに照射(370lm) LED+エボルタNEOで28時間連続使用可能 雨の中でも使用できる防滴仕様
光束(Lm)約370(参考値) 耐水性防滴構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×105×115 質量(g)約900(乾電池エボルタNEO・肩掛けベルトを含む) 電池寿命(連続時間)約28(乾電池エボルタNEO使用)/約25(乾電池エボルタ使用)/約16(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約9(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)4400(1m前方電池初期時) 光源ワイドパワー白色LED9個 使用電池単1形乾電池4本 電球の種類LED
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 明るさMAX 1000ルーメン 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間 落下耐久1m 照射距離 約307m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ 電源単4形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約200(電池別) 保護等級IP66(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 外径×長さL(Φ×mm)約42×155 光束(Lm)約1000 照射距離(m)約307 取扱説明書(1.32MB) 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

スマイルキッズLED強力ライト
1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。 蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。
電球の種類LED 材質本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂 寸法(mm)195×115×130 質量(g)220 光源1W白色LED×1灯 使用電池単1形乾電池4個(別売) 防水仕様非防水 明るさ(Lm)約74 灯数1灯 防水性非防水 連続点灯時間(時間)約50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

YC-15G 充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 電球の種類LED 使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh) 全光束(Lm)約1500 特殊用途防水 材質ABS/PC 仕様充電時間:約3-4 セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書 質量(kg)0.7 消費電力(W)15 出力USB:5V 1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152 発光色昼光色(6500K) 光源LEDチップ×3 点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電電圧(V)AC-DC5 1.5A 電池寿命充放電繰り返し数 約500回 照射角15° RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射距離(m)約900 演色指数(Ra)>80 連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

アルファーミラージュLED紫外線ライト MR-UV
本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。 樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。 360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
寸法(mm)26×38×168 質量(g)187.5(電池含まず) 電源18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売) 光源UV LED、CREE XP-L LED 紫外線波長(nm)365 明るさ(Lm)白:800 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
用途作業現場や夜間の整備作業に 電球の種類LED 防水性IP54 付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ 材質ナイロン6、アクリル樹脂 質量(g)127 全光束(Lm)600 光源高輝度白色COBLED 色温度(K)5500 電池リチウムイオン(3.7V2200mAH) 充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 径(Φ)×全長(mm)28×215 充電時間(時間)3.5~4 LED寿命(時間)50000 充電出力電源(V)DC5 連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時 Highモードで明るく使える Lowモードで長く使える 野外で安心、防滴タイプ
長さ(mm)190 ホワイト 質量(g)約250(乾電池を除く) 電源単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属) 最大径(Φmm)約110 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃)) 光源LED(交換できません) 照度(Lux)約11800(100cm、High) 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)約100(High)、約15(Low) 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類LED 使用場所屋内・屋外兼用 特殊用途防滴 保護等級IP32 電源タイプ電源コード式 材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)1130 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270 芯数2 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000時間 明るさ(Lm)810 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)60mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オーム電機LED強力ライト
明るさ約60ルーメン 連続点灯200時間(アルカリ乾電池使用時) LEDで明るくて長持ち 屋外で安心防滴タイプ 単1形乾電池4本付属
長さ(mm)198 ホワイト 質量(g)約215(乾電池を除く) 最大径(Φmm)約104 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約200、マンガン乾電池(黒)使用時:約75(新品未使用乾電池使用時・20℃) 光源LED(交換できません) 使用電池単1形乾電池×4本(テスト用電池付属) 照度(Lux)約2000(100cm) 明るさ(Lm)約60 防水性IPX4 電球の種類LED
1個
989 税込1,088
当日出荷

広域を明るく照らします 3Wだから明るい(1m照度7800ルクス) すぐ使える電池付き LEDだから永く使用でき省エネルギー 連続点灯は約60時間
長さ(mm)200 ホワイト 質量(g)約270(電池別) 最大径(Φmm)約114 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります) 光源Osram製LED3W×1個 使用電池単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属) 照度(Lux)約7800(100cm) 明るさ(Lm)約240 防水性IPX4 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

単三形乾電池で軽い、明るい
電球の種類LED 使用電池単三形アルカリ乾電池×6本または3本(別売) 光源白色COB LED×1灯 防水仕様IPX4(防沫形)
1台
1,329 税込1,462
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容本体、スペーサー×2、Panasonicアルカリ乾電池単3×4 寸法(mm)114×105×H210 全長(mm)210 ブルー 質量(g)約300※電池含まず 電池寿命(時間)単1:約65、単3:約10(Panasonicアルカリ乾電池使用時) 使用電池単1/単3 明るさ(Lx)1500 アズワン品番64-6430-26 電球の種類LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部) マグネット フック 明るさ(Lm)本体LED:100%=600、50%=300、上部LED:160 色温度(K)本体LED:6400 材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート 連続点灯時間(時間)本体LED:100%=2.3、50%=4.5、上部LED:4 電池リチウムイオン バッテリー容量(mAh)2600 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)2.5 寸法(mm)229×52×40 質量(g)271 付属品専用AC 電源アダプター5V1A
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED+エボルタNEOで66時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.2倍の明るさ(約88lm) 大型スライドスイッチで操作しやすい
光束(Lm)約88(参考値) ホワイト 耐水性非防滴構造(IPX0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×105×115 質量(g)約830(電池含) 電池寿命(連続時間)約66(乾電池エボルタNEO使用)/約60(乾電池エボルタ使用)/約55(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)1200(1m前方電池初期時) 光源ワイドパワー白色LED 3個 使用電池単1形乾電池4本 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

・【強力型 LEDワークライト】 大光量のCOBタイプLEDを搭載し、最大1100Lmの爆光発光の強力型LEDワークライトです。LEDチップ周辺はアルミヒートシンクにより効率的に放熱することにより熱による減光を抑え、長時間の使用でも明るくご利用いただけます。・【5段階明るさ】背面のプラスマイナススイッチで、明るさの調整が可能です。一番明るくなった時、一番暗くなった時に点滅しますので、わかりやすく調整可能です。状況に応じて明るさ調節することで最大連続点灯時間MAX5時間ご利用いただけますので、状況に応じてご調整ください。
用途【いろいろなシーンで大活躍】 防水等級IPX4で、雨天での使用も可能です。 整備作業、アウトドア、釣り、キャンプ、屋外作業などの様々なシーンでご利用ください。 【ライト】ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×47.5 光源LED(5500-6500K) 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)【高分子リチウム】4400(2200mAhx2)(3.7V) 色(本体)ブラック&オレンジ 電球の種類LED 充電端子USB(Type-B)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

防水強力LEDジェイライト ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)防水強力LEDジェイライト
1個のLEDで2100ルーメンの強力発光、多灯式とは違うムラの無い光です。IPx7相当の防水性で安心して使えます。カートリッジ式電池パックで交換して連続使用が可能です。AC100V、DC12Vどちらでも充電が可能です。
用途夜間の鉄塔点検・海上警備に。災害時など広範囲の照明に。内装工事・トンネル工事などの工事現場に。 電球の種類LED 電源カートリッジ式ニッケル水素電池パック 全光束(Lm)2100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)120×150×260 防水仕様IPx7相当 材質耐衝撃性ナイロン樹脂 質量(kg)1.7 色温度(K)5000 照度(Lx)最大約60000/1m 光源色 光源寿命約50000時間 充電時間(時間)6 最大点灯時間Hi60分/LOW300分
1台
60,980 税込67,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロス強力懐中電灯 QW-08
明るさ12000ルーメン、照射距離1500mを誇る強力懐中電灯です。本体前方部分が伸縮式になっており、照明範囲の調節が可能です。弱、中、強の明度調節と、点滅、SOSパターンと、点灯パターンを変更可能です。
用途夜間作業、見回り、警備やアウトドア、キャンプ、イベントなどの暗闇照射に。 直径×長さL(Φmm×mm)約53×150 バッテリー容量(mAh)10000 明るさ(Lm)12000 照射距離(m)1500 電球の種類LED
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単1形乾電池使用で長持ち 明るさ約350ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)200 質量(g)約250(乾電池別) 連続使用時間(時間)約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約17900(距離1m時) 明るさ(Lm)約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大110×200×117 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単3形乾電池使用で軽量 明るさ約150ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178 質量(g)約217(乾電池別) 連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約16600(距離1m時) 明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 防水保護等級IP44(生活防水) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LED10灯で抜群の明るさです。工作機械やスチール作業台などにマグネットで据え付けることができます。強力磁石とフレキシブルチューブで適切な設置場所、照明角度が得られます。わずか21.5mmの薄型照明なので、狭所での使用にも適しています。最新高輝度LEDの10灯仕様とし大幅な照度アップを実現しました。強力磁石と標準タイプより長いフレキシブルチューブでより適切な設置場所、照明角度が得られます。
用途加工作業でのエリア照明。 トラスコ品番835-5078 幅(mm)【マグネット】50 寸法(mm)【LEDライト】72×103×t21.5 高さ(mm)【マグネット】55 奥行(mm)【マグネット】58.5 電源(V)AC100V 消費電力(W)5 全高(mm)443.5 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)800 明るさ(Lm)約400 電球の種類LED
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

BF-BL40K-W 強力ランタン(でかランタン) Panasonic(パナソニック) 動画あり
とにかく明るい。災害時やアウトドアに役立つ2WAYタイプの強力ランタン(でかランタン) パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1約800 lm 明るさは4段階に調節可能。最大約1500時間 連続使用可能 ランタンと懐中電灯の2WAYタイプ タッチセンサーで簡単操作
電球の種類LED 光束(Lm)(明るさ4)約800、(明るさ3)約200、(明るさ2)約60、(明るさ1)約4(参考値) 使用電池単1乾電池×3本 保護等級防滴:IPX2 質量(g)約780(電池含む) 連続点灯時間(時間)【乾電池エボルタNEO使用】(明るさ4)連続約8、(明るさ3)連続約33、(明るさ2)連続約130、(明るさ1)連続約1500【乾電池エボルタ使用】(明るさ4)連続約7、(明るさ3)連続約30、(明るさ2)連続約115、(明るさ1)連続約1350【パナソニックアルカリ乾電池使用】(明るさ4)連続約6、(明るさ3)連続約23、(明るさ2)連続約95、(明るさ1)連続約1100 照度(Lx)(明るさ4)約200、(明るさ3)約70、(明るさ2)約18、(明るさ1)約1[50cm前方電池初期時] 付属品乾電池エボルタNEO単1形3本 光源ワイドパワー白色LED 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×110×175
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。 反射カバーは、どの方向に向けても水が溜らない360°排水構造です。(LED形) 吸着位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。 防護ガードにより、転倒時でも破損の危険性が軽減されます。 作業灯は、安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造です。(LED形)
用途屋外作業におけるエリア照明に最適な照明スタンドです。 小形軽量ながら強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも 簡単に据付けることができます。 電球の種類LED コード長さ(m)5 設置場所屋外 付属品専用LED電球:AC100V17W トラスコ品番452-2273 質量(kg)2.55 吸着力1000N(100kgf) 全高(mm)262 照明定格AC100V17W
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 消費電力(W)10 明るさ(Lm)1100 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。 寸法(mm)140×78×121.5 定格AC100V 50/60Hz 保護等級IP68 光源LED-COB 10Wチップ 色温度(K)5500 電源タイプAC式 演色指数(Ra)95 電球の種類LED
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g)45 消費電力(W)6 電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵) 電球(W)6、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61 フックフック 充電時間(時間)2 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-50 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140 USBタイプtype-C 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます。合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています
材質合金鋼フレーム 寸法(mm)406×289×305(H) 質量(kg)6.1 品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12 機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造 使用電池リチウムイオン電池 連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間 充電時間(時間)約6 アズワン品番64-2259-99 明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300 防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能) 電球の種類LED球(18灯)
1個
162,000 税込178,200
翌日出荷

メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm 質量(g)約58 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3 バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP20 充電時間(時間)約2.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番64-9305-54 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

脚部の裏面に強力な磁石付き。金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 電球の種類LED 仕様充電方式バッテリーマネジメントシステム採用 付属品充電器 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット 寸法(mm)140×70×121.5 質量(g)610 消費電力(W)12/6 保護等級IPX7(充電キャップ使用が必須) 光源LED-COB10Wチップ バッテリーリチウムイオン7.4V-4400mA 使用時間HIGH:5時間、LOW:10時間 色温度(K)5500 充電時間(時間)約5 電源タイプ充電式 モードHIGH/LOW/OFF 充電方式専用充電器(付属品) 明るさ(Lm)HIGH:1100/LOW:550 演色指数(Ra)95 点灯時間(時間)HI:5。LOW:10。 バッテリー寿命約600回 定電流駆動電源リチウムイオン
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。
用途キズ、ホコリ等の検査に。 全長(mm)140 ブラック 外径(Φmm)37 点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFF LED寿命(時間)約3万で約90%まで低下 照射方式ノーマルタイプ 電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。 下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。 強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。
全光束(Lm)51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×40×45 質量(g)61 付属品ヘッドバンド 材質(本体)アルミ、プラスチック 電源単4形乾電池×3個(別売) 光源1W LED1球 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 連続点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)51 照射距離(m)58 電球の種類LED 最大点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です 材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい 全光束(Lm)約77 電球の種類LED 材質鉄、真鍮 電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属) 吸着力(N)800 連続使用時間(時間)35 LED3灯 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザー、UV及びLEDライトが選択できます。 強力なマグネットベース付。ヘッドが回転するので自在の方向に照射できます。 テーブルの上に立てて、天井にライトを当てることもできます。
セット内容LED:100/310lm(2段階)、レーザー:Class2、UV:300-400mW(選択して使用可能) ・バッテリー:AAA電池 3ケ 電池AAA電池 3ケ 明るさ(Lm)100/310(2段階) 電球の種類LED
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

LS-A200A2 LED防犯センサーライト オーム電機 動画あり
強力な明るさ、2000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書 質量(g)約750(電源コード含む) 外形寸法(mm)180×130×170(本体のみ) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)20 1.0以下(待機時) 全光束(Lm)2000 センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯) 電源コード(m)約3 保護等級IP44(防じん防まつ形) 光源LED(昼光色) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード) エネルギー消費効率(Lm/W)100 設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め 設置場所屋外 取扱説明書(3.53MB) 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

アヴァントクリップライト
強力マグネット付きクリップで様々な場所に装着する事ができます。 明るさを3段階で切り替えることが可能です。 フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に 電球の種類LED 使用電池専用充電池 全光束(Lm)300/200/150 グレー 保護等級IP54 明るさ(Lm)300/200/150 幅(mm)60 奥行(mm)18 高さ(mm)45 バッテリー容量(mAh)650 IP等級54 最大点灯時間3/5時間 光源LED×9灯 充電時間(時間)4 トラスコ品番385-4315
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源単1形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm)124×193 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番384-1707 材質(本体)プラスチック 質量(g)450 全光束(Lm)165 使用電球LED 連続点灯時間最大80時間 耐水性防滴タイプ 光束(Lm)165 照射距離(m)315m 電球の種類LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷