36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
みためはまるで白熱電球。その正体は「フィラメントLED電球」。 LEDの省電力長寿命と白熱電球そっくりの外観が魅力の新しい電球です。 通常の照明器具にはもちろん、ペンダント灯などの露出型器具にもピッタリ。 お客様に新しい選択肢を提案します。40W、60W、100W相当の展開です。用途やお部屋のサイズによってチョイスしてください。
質量(g)約58 定格電圧(V)100 口金E26 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×138×95 電球形状ボール球 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
739 税込813
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。20W、40W、60W、100Wの展開。 それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
質量(g)約58 タイプ40W相当 消費電力(W)3.8 定格電圧(V)100 口金E26 全光束(Lm)450 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×138×95 電球形状ボール球 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
659 税込725
8日以内出荷

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40W相当のLEDランプ。調光対応、密閉型器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度です。
電球の種類LED 口金E26 消費電力(W)5.3 配光角度(°)230 寸法(Φ×mm)55×103 質量(g)47 調光の可否対応 対応密閉器具対応
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
質量(g)約20 タイプ40W相当 定格電圧(V)100/110 定格寿命(時間)20000 直径×長さL(Φmm×mm)35×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1箱
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人の動きを検知して自動で点灯します 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します 周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません 消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします 白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W)5.1 全長(mm)115 最大径(Φmm)60 質量(g)54 待機電力(W)0.2 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
定格光束(Lm)5560 照射角ワイド 光源色昼白色(5000K) 電圧(V)AC100 付属品バイス(球付属) 消費電力(W)40 電球の種類LED 使用場所屋外 電源タイプ電源コード式
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様バイスなし(球付属) 質量(kg)1.9 電圧(V)AC100/200 消費電力(W)40 電線長さ(m)1.5 電線仕様-種別VCT コード先端切放し 光源色昼白色(5000K) 電源タイプ電源コード式 アース端子有り 使用場所屋外 照射角ワイド 定格光束(Lm)5560 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様非調光タイプ 材質アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm)Φ60×110 全長(mm)110 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 口金E26 定格消費電力(W)4.8 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上 明るさ電球40W形相当 電球の種類LED
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電源のない場所や停電・災害時に!! 割れにくい!高い耐衝撃性を持つポリカーボネート製。 虫が寄りにくい!紫外線防御率(%)をカットした低誘虫性です。 熱くならない!熱の発生が少なく、白熱球のように熱くなりません。
用途建設現場、トンネル工事、イベント会場、停電や災害時 電球の種類LED 設置場所屋外 消費電力(W)14 フックフック 仕様防雨型ON/OFFスイッチ付 付属品ACアダプター(入力:100~240(50/60Hz)、出力:DC15V 4A)、Φ50フック全長(mm)×2個 全長(mm)1475 質量(kg)1.4 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)5000 照度(Lx)430(1m) バッテリー容量(Ah)7.8 バッテリー電圧(V)11.1 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 充電電圧(V)100/200(50/60Hz) 充電時間(時間)6 アズワン品番64-3182-02 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)2030 連続点灯時間(時間)6.5 照射角度(°)(左右)1/10ビーム角:160、(上下)1/10ビーム角:240
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)4.8 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)85 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
口金E17 電球の種類LED
1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 色温度(K)6500 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80以上 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED 保護等級IP65
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。 水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)1.6 タイプマグネットタイプ 消費電力(W)6.3 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線長さ(m)1.6 電線太さ(mm2)0.75 照明装置6.3W電球形LEDランプ付 電線仕様-種別耐熱コード 電線仕様-心数(C)2 LED寿命(時間)約40000 全光束(Lm)485 マグネット部寸法(mm)50.5×83.5 仕様照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番390-9620 電球の種類LED
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃれでコンパクト。消費電力5Wでも白熱電球40W相当の400ルーメン明るさを持ち、寝室、書斎などで手元を明るく照らします。LEDモジュールを使ったテーブルランプだから、電気料金を気にせずご愛用頂けます。
消費電力(W)5 材質木・金属(メッキ仕上げ) 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126~260×204~386 電源(AC V)100(50/60Hz) 色温度(K)電球色3000 エネルギー消費効率(Lm/W)80 光源寿命約45,000時間 光束(Lm)400 アーム角度調整 明るさLED卓上スタンド照度JIS:A形相当 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2017年度省エネ法目標基準値達成品です(エネルギー消費効率120.4lm/W)。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。
用途LED交換球。 仕様室内用 全長(mm)108 質量(g)73 外形寸法(mm)60 口金E26 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)LED電球:40000 電球白熱:40W相当・昼光色 配光角度(°)120 電球の種類LED
1個
799 税込879
当日出荷

省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
用途作業用、レジャー用照明。 仕様室内用 質量(g)600 コード長さ(m)5 定格寿命(時間)LED電球:40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240 電線太さ(mm2)VCTFK0.75 電球白熱:40W相当・昼光色 配光角度(°)120 コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード 定格光束(Lm)485 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

新しいクリップ式で簡単に設置が可能。 適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。 設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。 タッチボタンで調光/調色が可能。 5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。 明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当)。 また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど。 シチュエーションによって使い分けができます。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。 調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。 調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K)。 ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。 2箇所の可動点で自由自在の可動域。 非対称光源で画面反射を防止。 USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。 消費電力は最大約5Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
用途長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。 非対称光源により、画面反射を防止。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 5段階の調光と4パターンの調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 付属品取扱説明書・保証書,microUSB給電コード 材質アルミ/ナイロン ブラック 質量(g)約505 消費電力(W)最大約5 電源DC5V/1A コード長さ(m)約1.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約115×455×120 光源LED(5段階調光) アーム角度調整 明るさ(Lm)最大約300 光色約2700~6500K(4パターン調色) 電球の種類LED 調光の可否
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

2017年度省エネ法目標基準値達成品です(エネルギー消費効率115.3lm/W)。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。配光角度240度で広範囲を照らします。
用途LED交換球。 仕様室内用 全長(mm)108 質量(g)75 外形寸法(mm)60 口金E26 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)LED電球:40000 電球白熱:40W相当・昼光色 配光角度(°)240 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
用途作業用、レジャー用照明。 仕様室内用 質量(g)600 コード長さ(m)5 定格寿命(時間)LED電球:40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240 電線太さ(mm2)VCTFK0.75 電球白熱:40W相当・昼光色 配光角度(°)240 コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード 定格光束(Lm)485 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ屋外型 色温度(K)5000 寿命50000時間 フック全長(mm)176 プラグ形状ポッキンプラグ 光色昼白色 入力電源(V)100(50/60Hz) 電球の種類LED フック内径(Φmm)50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)6.3 使用場所屋内用 電源タイプ電源コード式 仕様照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番390-9611 質量(kg)0.9 タイプクリップタイプ 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線長さ(m)1.6 電線太さ(mm2)0.75 照明装置6.3W電球形LEDランプ付 芯数2 電線仕様-種別耐熱コード LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 コード長さ(m)5 配光角度(°)110 光色昼光色 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467 芯数2芯・3芯兼用 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)90mm 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

割れにくい。ポリカーボネイト 虫が寄りにくい低誘虫性 スイッチ付で個別に消点灯 白熱球のように熱くなるない。
用途土木、建築工事など各種現場で 電球の種類LED 設置場所屋外 消費電力(W)37(100V・200V) 質量(kg)2.1 定格電流(A)(100V)0.38、(200V)0.2 電源コード(m)5 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)480、(3m)70、(5m)30 寿命球50000時間 アズワン品番64-8598-92 照射角(1/10ビーム角)左右:160度、(1/10ビーム角)上下:360度 定格光束(Lm)4800
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T8
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
電圧(V)100 口金E26 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 電球の種類LED
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。 4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。 T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。 リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。 最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。 従来にはないデクスライトの設計。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。 ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。 長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。 微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。 セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。 消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS 質量(kg)本体/約1.4 電源AC100V 50Hz / 60Hz コード長さ(m)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187 最大消費電力(W)約9 色温度(K)約3000~6300(3段階) アームシングルアーム 明るさ(Lm)最大約550 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長年の経験と実績によって培われたゼットライトのアームは僅かな力でどんな位置にもヘッドの平行移動ができ必要な場所でピタリと停止します。 機能を突きつめたオリジナルのジョイント構造。シャープすぎず、かわいすぎないニュートラルなフォルム。 軽いタッチで点灯できるスイッチ。独自のソフトスタート機能で明るさが連続的に変化する目に優しい設計。点灯時スイッチの長押しで電球色25%点灯から白色100%点灯まで明るさと色温度が連動しながら変わります。ダブルクリックで瞬時に100%点灯できます。 業界最高のJISのAAクラスの照度を確保しながら目にやさしいソフトな光。 鋭いLEDの光は強い明暗を生み、多重の影によって作業に悪影響を与えることがありますが、ゼットライトは柔らかい影の使いやすい光を追求しました。 オフィス用途においても時間や作業によって様々な最適な色温度が存在します。ゼットライトの調光機能はボタン1つで電球色から白色まで自由な色温度を選択できます。 使いやすい上締角型クランプです。取付可能厚45mmまで。LED10.0W×1、直下照度1880Lx。(測定高:40cm)白熱灯100W相当の明るさ。
消費電力(W)10 電源コード(m)1.8 材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト 質量(kg)1.6 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさと色温度が変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 電源ACアダプター付属 クランプZ-A17(本体同色)六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで) クランプ幅(mm)45 光源LED10.0W(白熱灯100W相当 無段階調光(明るさ・色温度連動)) 色温度(K)2700~4200 エネルギー消費効率(Lm/W)81.4 LED寿命(時間)40000 アームダブルアーム 光色電球色~白色 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)814 電球の種類LED 調光の可否
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
口金E26 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球の種類LED
1個ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

そのまま使えて便利な5m電源コード。屋外で使用可能な防滴型
用途夜間作業などに コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 口金E26 ランプ電圧(V)AC100 芯数2 色温度(K)6500 光色昼光色 電球の種類LED 適合電球LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
1個
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない新しくスタイリッシュなデザインです。
用途LED作業灯 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED コード長さ(m)5 芯数3 仕様バイス・ハンドル付 材質アルミダイキャスト、PC樹脂 幅(mm)150 高さ(mm)180 奥行(mm)210 電源(V)100 最大口開き(mm)95 寿命4万時間 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スタンドライト
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明) 長さ(mm)282 幅(mm)215 質量(kg)2.6 ブラック 高さ(mm)406 材質(本体)鋼(黒鉄イブシ) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17) 消費電力(W)4.3 スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)1.5 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)333 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷