7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40W形 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-20~40 消費電力(W)13.5 口金G13 寸法(Φmm)28×1198 全光束(Lm)2200 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 保証期間3年 力率90以上 EMI規格VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 電球の種類LED
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40形 寸法(mm)Φ28×1198 質量(g)180 消費電力(W)13.5 口金G13 点灯形グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm)発光部:26 全光束(Lm)2100 入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)2100 LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時) 強度雑音強度:CLASS C 配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)155
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

20W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別20W形 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-20~40 消費電力(W)6.8 口金G13 寸法(Φmm)28×580 全光束(Lm)1080 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 保証期間3年 力率90以上 EMI規格VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 電球の種類LED
1本
4,898 税込5,388
欠品中

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 寸法(mm)1198×Φ28 質量(g)200 消費電力(W)16.5 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 昼光色相当 寿命40000時間(光速維持率70%時) 保証期間3年 光源色昼光色 動作温度(℃)-20~40 配光角度(°)240ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)169
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

G13口金&管径25.4mmだから、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 消費電力8.5W&全光束1060lm、発光効率140lm/wで性能がアップしました! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。内部にアルミニウムを採用し、たわみに強く軽量化を実現。 保証期間3年間で、より安心してご使用頂けます。
形式20形 光源色昼光色相当 消費電力(W)8.5 口金G13 全光束(Lm)1000 種別20形 寸法(mm)580×Φ25.4 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-20~50 入力電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)80以上 色温度(K)6500 保証期間3年 力率90%以上 EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき120) 光色昼光色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類蛍光灯形LED
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別20W形 電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V) 質量(g)190 電源AC 定格電圧(V)100-200 定格寿命(時間)40000 管径×長さL(mm)26.5×580 演色指数(Ra)83
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル 既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。 インバータ式安定器器具 工事不要 ※直結接続には対応しておりません。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 口金G13 消費電力(W)17.8(製品本体の消費電力) 光源色昼白色 全光束(Lm)2790(2000~3400) 仕様【ノイズ対策 EMI】VCCI CLASS B / CISPR 15 材質放熱板:アルミニウム 寸法(mm)1198×Φ30(口金部Φ32.4) 質量(g)430 タイプ40形 点灯形Hfインバーター 使用温度(℃)-20~+40 定格寿命(時間)50000 材質(ケース)ポリカーボネイト 平均演色評価数90以上(安定器の性能に従う) 色温度(K)5000 配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき130) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.99MB) 入力電圧Hfインバータ経由のみ対応 電球の種類LED
1本
7,998 税込8,798
当日出荷