10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED 口金E12 電球形状小丸球/ナツメ球 定格消費電力(W)0.2 全長(mm)48 質量(g)7 外径(Φmm)20 定格寿命(時間)40000 定格電流(mA)10 使用場所屋内
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10 定格電圧(V)100 口金E12 外径×全長(mm)21×48 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 定格寿命(時間)40000 電球形状小丸電球 電球の種類LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
口金E12 電球の種類LED 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)0.2 光色 質量(g)5 タイプ屋内用 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)20×46 全光束(Lm)1 寿命30000時間 定格入力電流(mA)5
1個ほか
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PC 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100 口金E12 本体質量(g)10 全光束(Lm)25 定格寿命(時間)40000 周波数50/60Hz 電球形状ナツメ球 色温度3.000K 光源色電球色相当 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19 電球の種類LED
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E12 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60共用 外形(mm)20 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミネシマLED
電球の種類LED 外径(Φmm)3 抵抗(Ω)200 LED光源(mcd)500~800 電流(mA)20 指向角(°)180
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明るさ3Wクラス、LEDナツメ球は低消費電力・長寿命の超エコ仕様です。
消費電力(W)0.4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E12 電球形状ナツメ球 LED寿命(時間)80000 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
339 税込373
6日以内出荷

LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能 収納に便利なひっかけフック付き 白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)約18(参考値) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205 質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む) 電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)約200(1m前方電池初期時) 光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個 電球の種類LED 使用電池単3形乾電池3本 防水仕様非防滴構造(IPX0)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

コードの付いたチップ型LED(抵抗付き)です。
電圧(V)3 電球の種類LED 最大電流(mA)20
1個
289 税込318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)