照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ35×329.50
質量(g)185.1(電池含まず)
全光束(Lm)側面:280、先端50
保護等級IPX4
光源側面:COB、先端LED
使用電池単4乾電池×3本(別売)
照射距離(m)約24
連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類LED
付属品フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1
質量(g)約350
外形寸法(mm)約41×57×415(本体のみ)
定格充電/DC5.5V、2A
光源白色LED×70
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用時間約3.5時間(1回の充電に対して)
バッテリー電圧(V)3.6
使用環境温度(℃)0~45
充放電回数約500サイクル
保存環境-10~70℃
バッテリー容量(mAh)4200
明るさ(Lm)380(LED合計/参考値)
防水保護等級IP67準拠
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マグネット(180°回転)
フック付き
電球の種類LED
明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 20
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載
※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類LED
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
材質樹脂
質量(g)約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15
使用電池単4乾電池×3本(電池別売)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)200
点灯時間約2時間
電球の種類LED
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
材質ABS
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)57
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)90
使用電池単4形電池×3本(別売)
連続点灯時間4
フックフック付
マグネットマグネット付
取扱説明書(4.6MB)
電球の種類LED
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm
質量(g)約58
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3
バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP20
充電時間(時間)約2.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番64-9305-54
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
超高輝度COB型LED搭載
2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。
寸法(mm)225×58×45
質量(g)170
フックフック付
マグネットマグネット付
定格光束(Lm)200
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。底面にマグネット付き。ライト部は180°角度調節が可能。60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。内蔵フック付き。充電出力可能。
用途持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDSMD LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)60-1000
色温度6500
点灯時間(時間)約1.5-約24
充電時間(時間)約3.5
充電器出力Max5V 2A
質量(g)468
仕様演色:80CRI+
アズワン品番64-9305-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!!
マグネット付吊り下げフックでどこでも簡単取り付け!
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、製造現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
フックフック、マグネット
付属品USB/MicroUSBコード、ACアダプター(コードなし)
質量(g)約180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×136×33
バッテリー3.6Vリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)約3
充電可能回数約500回未満
明るさ(Lm)約230(正面)/約70(TOP)
防水性IP44相当
照射距離(m)最大約20(TOP)
連続点灯時間(時間)約3.5(正面)/約8(TOP)
落下衝撃(m)1
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に
質量(kg)約0.65
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2
定格電流(A)0.28
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)約1700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時
照度(Lx)正面:約660
電源タイプ電源コード式
設置場所室内・屋外
防水保護等級IP65
電球の種類白色LED(交換不可)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ガレージの壁などに掛けて使える
折りたためて両側照らせる
照らす角度が360°変えられる
用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
電源単3形乾電池×4本(別売)
使用電球7W COB白色LED(交換不可)
全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時)
電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240
質量(g)400
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り
電球の種類LED
マグネット底面
付属品充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。
用途ハンドルは180°調節出来ます。
電球の種類LED
防塵防水性能IP65
LEDCOB LED
耐衝撃性能IK07
色温度6500
仕様演色:80CRI+
RoHS指令(10物質対応)対応
水平方向に180°角度調節が可能。垂直方向に135°角度調節が可能。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。
用途水平方向に180°、垂直方向に135°角度調節が出来ます。
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDSMD LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(14.8V 5200mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)4500(Max) 3000(High) 1500(Medium) 750(Low)
色温度6500
点灯時間(時間)約2.5(Max)/約3.5(High)/約7(Medium)/約13(Low)
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)288.5×176×131
質量(g)2140
仕様演色:80CRI+
アズワン品番65-1339-22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
2way仕様:スタンドから外して使用可能
ワンタッチでらくらく脱着
高さ調節可能:約890~1630mm
約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
電球の種類白色LED(交換不可)
設置場所室内・屋外
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)約5
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
約160°照らす広角仕様
薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト
場所を選ばず使える
2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2
出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4
保護等級IP65
バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可
使用電球白色LED(交換不可)
バッテリー電圧(V)7.4
設置場所屋内外兼用
電球の種類LED
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別)
全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時)
連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部)
光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
使用電源単3形乾電池×3本
フック○
照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)
マグネット○
取扱説明書(1.24MB)
電球の種類LED
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
保護等級IPX6相当
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式USB充電
マグネットマグネット
電球の種類LED
全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に
質量(kg)約0.9
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2
定格電流(A)0.53
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)約3300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~180×210×180 ※長さはブラケットをMin~Maxの時
照度(Lx)正面:約1300
電源タイプ電源コード式
設置場所室内・屋外
防水保護等級IP65
電球の種類白色LED(交換不可)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)
本体質量(g)約180(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
フック○
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値11200lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。
付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書
適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300
材質表平面部:強化ガラス・アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90
コード長さ(m)3
本体質量(g)3940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×888~1643
色温度(K)6000~6500
明るさ(Lm)11200(最大値)
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED(SMD)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。
作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品充電ケーブル(Type-C)
色ブラック
材質(本体)ポリカーボネート
本体質量(g)約61(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)2
光束(Lm)パワー:220 / ロー:60
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5
質量(g)280
電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~18
照射距離(m)約32
落下耐久(m)2
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)
フックダブル背面フック
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
電球の種類LED
1台
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
マグネット(260°回転)
フック付き
COB LEDパネル:白色点灯+赤色点滅
電球の種類LED
明るさ(Lm)COB LEDパネル 270、LEDトーチ 65
1個
¥1,614
税込¥1,775
当日出荷
USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
フックあり
充電方式USB充電
使用場所屋内外
マグネットあり
防水性IPX6相当
電球の種類LED
USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど
付属品充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9
使用場所屋内外
マグネット底面
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。
場面に応じて色温度を4000K~7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し)
トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)
本体質量(g)約180(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
フック○
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】UV
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:5 【トップ】-
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
質量(g)830
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
光源SMD
モード切替ON-OFF
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
寸法(mm)152×188×43.5
質量(g)550
消費電力(W)22
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
光源SMD
モード切替ON-OFF
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
明るさ(Lm)2400(最大値)
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワイド・スポットと同時点灯で便利なダブルLED!!
足元と前方と同時照射
電球の種類LED
付属品ACアダプター、充電器
質量(g)255
タイプ屋外型
明るさ(W)LED:(スポット)2W+(ワイド)2W
寸法(Φ×mm)37×301
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)6500
照度(Lx)(1m)スポット:6299、ワイド:82
寿命球:40000時間
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-20~60
電池寿命約500回
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)2200
照射角(スポット)50度、(ワイド)120度
演色指数(Ra)(スポット)74、(ワイド)78
定格光束(Lm)(スポット)120、(ワイド)180
連続点灯時間(時間)(スポット・ワイド)3、(同時点灯)1.5
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
作業性に優れたスリムで薄型設計!!。広範囲を明るく面発光。仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!
質量(g)約155
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×35×13
バッテリー3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー
充電時間約3時間
防塵防水性能IP66相当
点灯方式4TOPスポット→正面COB High→正面COB Low→消灯
耐衝撃性5m
充電可能回数500回未満
明るさ(Lm)High 約500/Low 約250(COB LED)・約40(4TOP)
照射距離(m)最大約2(4TOP)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)High 約3 / Low 約6(COB LED)4TOPスポット 約36
色(インジケーター)【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯。防雨タイプ:IP55。LED色は白色と電球色の切り替えが可能。三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる。LOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替。充電しながら点灯可能(充電中は、明るさの切り替えはできません)。照明部は好みの角度に展開できる。持ち運びしやすいキャリーハンドル。ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー。リバーシブルスパイク。・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる。※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
用途屋外でも安心して使える防雨タイプ登場!
付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ
材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート
寸法(mm)700×700×1920
質量(kg)4.5
保護等級IP55(屋外用)
バッテリーリチウムイオン電池
色温度(K)6000(白色)/4000(電球色)
収納時寸法(mm)120×160×890
バッテリー電圧(V)7.4
光源色白色/電球色
充電時間(時間)約4(点灯していない状態)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)4000
光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700
使用場所屋外
関連資料(0.95MB)
取扱説明書(1.64MB)
電球の種類LED
点灯時間(時間)LOW:約8、MID:約3.5、HIGH:約1.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック
付属品USB-TypeCケーブル
材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン
長さ(mm)60
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×60
点灯方式4モード数
光束(Lm)(最大)500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
W2R Workは充電式でスリムタイムのワークライトです。
クリップで旨ポケットに簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。
均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。
本体には充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品専用充電池、充電ケーブル(Type-C)
色ブラック
本体質量(g)約61(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17x176x24
保護等級IP54
使用電池専用充電池
充電時間(時間)2.5
光束(Lm)【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:1.5 / ロー:7 【トップ】3.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
LEDライト部分が取り外せるLED作業灯
LED色は白色と電球色の切り替えが可能
三脚タイプで、高さ144cmまで伸ばせる
LOW(700lm)・MID(1000lm)・HIGH(2000lm)の明るさ3段階切替
充電しながら点灯可能(充電中は、明るさは「LOW」のみとなります)
LEDライト部分は取り外し可能・LEDライト底面のフックとマグネットで高い所や金属面に取り付けられる
付属品USBタイプCケーブル、キャリーバッグ
材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート
質量(kg)1.84
定格電圧(V)3.7
本体寸法(mm)542×542×1443
保護等級IP54(屋内用)
色温度(K)6500(白色)、4000(電球色)
使用電池リチウムイオン電池
収納時寸法(mm)81×81×660
充電時間(時間)約4(5V2Aのアダプターを使用した場合)
バッテリー容量(mAh)定格:4000
光束(Lm)700(LOW)、1000(MID)、2000(HIGH)
関連資料(0.76MB)
取扱説明書(1.15MB)
電球の種類LED
点灯時間(時間)約8.5(LOW)、約3.5(MID)、約2(HIGH)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ