110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売) 材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品ハンドストラップ 質量(g)約290(電池別) 本体寸法(mm)約175×110 全光束(Lm)約43 使用電球LED 連続点灯時間約50 LED13LED 耐水性生活防水 光度(mcd)1100~1300×13 照射距離(m)約500m 電球の種類LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。
材質アルミ合金製 長さ(mm)215 質量(g)795(電池含) 奥行(mm)68 モード切替4 使用電池Li-ion専用充電池 防塵防水性能IP68 充電時間(時間)12 LEDCREE XHP 70.2 × 3 充電可能回数500回(20%減少) アズワン品番64-8886-95 明るさ(Lm)12000 照射距離(m)最大420 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。 電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売) 明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時) 全長(mm)247 材質(本体)アルミ トラスコ品番115-3433 セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池 幅(mm)61.8 質量(g)560 外径(Φmm)61.8 保護等級IP67 光源色白色 充電時間(時間)約6 充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下) 耐久性落下:1m 照射距離(m)405(Maxモード時) 電球の種類LED 最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

スマイルキッズLED強力ライト
1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。 蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。
電球の種類LED 材質本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂 寸法(mm)195×115×130 質量(g)220 光源1W白色LED×1灯 使用電池単1形乾電池4個(別売) 防水仕様非防水 明るさ(Lm)約74 灯数1灯 防水性非防水 連続点灯時間(時間)約50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番244-0852 全長(mm)164 ブラック 本体質量(g)約62(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×164 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15 アズワン品番65-1955-15 照射距離(m)パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g)45 消費電力(W)6 電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵) 電球(W)6、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61 フックフック 充電時間(時間)2 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-50 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140 USBタイプtype-C 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

防水強力LEDジェイライト ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)防水強力LEDジェイライト
1個のLEDで2100ルーメンの強力発光、多灯式とは違うムラの無い光です。IPx7相当の防水性で安心して使えます。カートリッジ式電池パックで交換して連続使用が可能です。AC100V、DC12Vどちらでも充電が可能です。
用途夜間の鉄塔点検・海上警備に。災害時など広範囲の照明に。内装工事・トンネル工事などの工事現場に。 電球の種類LED 電源カートリッジ式ニッケル水素電池パック 全光束(Lm)2100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)120×150×260 防水仕様IPx7相当 材質耐衝撃性ナイロン樹脂 質量(kg)1.7 色温度(K)5000 照度(Lx)最大約60000/1m 光源色 光源寿命約50000時間 充電時間(時間)6 最大点灯時間Hi60分/LOW300分
1台
60,980 税込67,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
用途作業現場や夜間の整備作業に 電球の種類LED 防水性IP54 付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ 材質ナイロン6、アクリル樹脂 質量(g)127 全光束(Lm)600 光源高輝度白色COBLED 色温度(K)5500 電池リチウムイオン(3.7V2200mAH) 充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 径(Φ)×全長(mm)28×215 充電時間(時間)3.5~4 LED寿命(時間)50000 充電出力電源(V)DC5 連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。 600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック アップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の 機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0879 全長(mm)151 ブラック 本体質量(g)約170(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ35×151 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5 光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15 アズワン品番65-1955-10 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 明るさMAX 1000ルーメン 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間 落下耐久1m 照射距離 約307m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ 電源単4形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約200(電池別) 保護等級IP66(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 外径×長さL(Φ×mm)約42×155 光束(Lm)約1000 照射距離(m)約307 取扱説明書(1.32MB) 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

オーム電機LED強力ライト
明るさ約60ルーメン 連続点灯200時間(アルカリ乾電池使用時) LEDで明るくて長持ち 屋外で安心防滴タイプ 単1形乾電池4本付属
長さ(mm)198 ホワイト 質量(g)約215(乾電池を除く) 最大径(Φmm)約104 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約200、マンガン乾電池(黒)使用時:約75(新品未使用乾電池使用時・20℃) 光源LED(交換できません) 使用電池単1形乾電池×4本(テスト用電池付属) 照度(Lux)約2000(100cm) 明るさ(Lm)約60 防水性IPX4 電球の種類LED
1個
989 税込1,088
当日出荷

約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時 Highモードで明るく使える Lowモードで長く使える 野外で安心、防滴タイプ
長さ(mm)190 ホワイト 質量(g)約250(乾電池を除く) 電源単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属) 最大径(Φmm)約110 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃)) 光源LED(交換できません) 照度(Lux)約11800(100cm、High) 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)約100(High)、約15(Low) 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広域を明るく照らします 3Wだから明るい(1m照度7800ルクス) すぐ使える電池付き LEDだから永く使用でき省エネルギー 連続点灯は約60時間
長さ(mm)200 ホワイト 質量(g)約270(電池別) 最大径(Φmm)約114 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります) 光源Osram製LED3W×1個 使用電池単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属) 照度(Lux)約7800(100cm) 明るさ(Lm)約240 防水性IPX4 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

単三形乾電池で軽い、明るい
電球の種類LED 使用電池単三形アルカリ乾電池×6本または3本(別売) 光源白色COB LED×1灯 防水仕様IPX4(防沫形)
1台
1,329 税込1,462
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容本体、スペーサー×2、Panasonicアルカリ乾電池単3×4 寸法(mm)114×105×H210 全長(mm)210 ブルー 質量(g)約300※電池含まず 電池寿命(時間)単1:約65、単3:約10(Panasonicアルカリ乾電池使用時) 使用電池単1/単3 明るさ(Lx)1500 アズワン品番64-6430-26 電球の種類LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

・【強力型 LEDワークライト】 大光量のCOBタイプLEDを搭載し、最大1100Lmの爆光発光の強力型LEDワークライトです。LEDチップ周辺はアルミヒートシンクにより効率的に放熱することにより熱による減光を抑え、長時間の使用でも明るくご利用いただけます。・【5段階明るさ】背面のプラスマイナススイッチで、明るさの調整が可能です。一番明るくなった時、一番暗くなった時に点滅しますので、わかりやすく調整可能です。状況に応じて明るさ調節することで最大連続点灯時間MAX5時間ご利用いただけますので、状況に応じてご調整ください。
用途【いろいろなシーンで大活躍】 防水等級IPX4で、雨天での使用も可能です。 整備作業、アウトドア、釣り、キャンプ、屋外作業などの様々なシーンでご利用ください。 【ライト】ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×47.5 光源LED(5500-6500K) 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)【高分子リチウム】4400(2200mAhx2)(3.7V) 色(本体)ブラック&オレンジ 電球の種類LED 充電端子USB(Type-B)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

新ワイドパワーLED9個で明るくワイドに照射(370lm) LED+エボルタNEOで28時間連続使用可能 雨の中でも使用できる防滴仕様
光束(Lm)約370(参考値) 耐水性防滴構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×105×115 質量(g)約900(乾電池エボルタNEO・肩掛けベルトを含む) 電池寿命(連続時間)約28(乾電池エボルタNEO使用)/約25(乾電池エボルタ使用)/約16(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約9(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)4400(1m前方電池初期時) 光源ワイドパワー白色LED9個 使用電池単1形乾電池4本 電球の種類LED
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

LED+エボルタNEOで66時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.2倍の明るさ(約88lm) 大型スライドスイッチで操作しやすい
光束(Lm)約88(参考値) ホワイト 耐水性非防滴構造(IPX0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×105×115 質量(g)約830(電池含) 電池寿命(連続時間)約66(乾電池エボルタNEO使用)/約60(乾電池エボルタ使用)/約55(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)1200(1m前方電池初期時) 光源ワイドパワー白色LED 3個 使用電池単1形乾電池4本 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。約100ルーメンの強力照射のペンライトです。点灯時間は5時間、照射距離50mです。アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。
本体質量(g)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×144 使用電池単4アルカリ乾電池2本 明るさ(Lm)100 防水性IPX4 照射距離(m)50 電球の種類LED 落下衝撃(m)約1 点灯時間(時間)5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高輝度LED10灯で抜群の明るさです。工作機械やスチール作業台などにマグネットで据え付けることができます。強力磁石とフレキシブルチューブで適切な設置場所、照明角度が得られます。わずか21.5mmの薄型照明なので、狭所での使用にも適しています。最新高輝度LEDの10灯仕様とし大幅な照度アップを実現しました。強力磁石と標準タイプより長いフレキシブルチューブでより適切な設置場所、照明角度が得られます。
用途加工作業でのエリア照明。 トラスコ品番835-5078 幅(mm)【マグネット】50 寸法(mm)【LEDライト】72×103×t21.5 高さ(mm)【マグネット】55 奥行(mm)【マグネット】58.5 電源(V)AC100V 消費電力(W)5 全高(mm)443.5 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)800 明るさ(Lm)約400 電球の種類LED
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LR60R
メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。
用途狩猟。捜索。アウトドア 付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書 トラスコ品番612-3167 長さ(mm)208 幅(mm)91 タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート 奥行(mm)62.5 保護等級IP68 使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000 光源色Luminus SFT70 LED 充電時間(時間)約1.5 バッテリー容量(mAh)4000 明るさ(Lm)21000(ターボモード) 照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時) 電球の種類LED 最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時) 落下耐久(m)1
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です 材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。
付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書 ブラック 質量(g)電池含まず:54、電池含む:80 連続使用時間(時間)60 使用電池18350リチウムイオン充電池 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01 防塵防水性能IP68 LEDOSRAM P9×2 耐衝撃性1.5m モードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS 明るさ(Lm)最大1800 照射距離(m)最大:132 電球の種類LED
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単1形乾電池使用で長持ち 明るさ約350ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)200 質量(g)約250(乾電池別) 連続使用時間(時間)約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約17900(距離1m時) 明るさ(Lm)約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大110×200×117 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

強力磁気クリップでブレない&ズレない。スイッチで明るさが切り替わります。
用途作業用、アウトドア用 仕様【明るさ調整】(昼白色)強→(電球色)中→赤色灯 付属品USBケーブル ブラック・オレンジ 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V インターフェイスUSB Type-C 明るさ(Lm)150 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単3形乾電池使用で軽量 明るさ約150ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178 質量(g)約217(乾電池別) 連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約16600(距離1m時) 明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類LED 使用場所屋内・屋外兼用 特殊用途防滴 保護等級IP32 電源タイプ電源コード式 材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)1130 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270 芯数2 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000時間 明るさ(Lm)810 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)60mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
電球の種類LED 消費電力(W)12.2 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×120×10.5 全光束(Lm)168 照度(Lx)85 波長(nm)455 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
25,980 税込28,578
34日以内出荷

機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
電球の種類LED 消費電力(W)12 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×120×10.5 全光束(Lm)168 照度(Lx)85 波長(nm)455 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 付属品強力マグネット(背面4個)
1台
19,980 税込21,978
34日以内出荷

青色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)6 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×60×10 全光束(Lm)88 照度(Lx)45 波長(nm)455 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 付属品強力マグネット(背面2個)
1台
12,980 税込14,278
34日以内出荷

赤色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)6 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×60×10 全光束(Lm)110 照度(Lx)55 波長(nm)630 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 付属品強力マグネット(背面2個)
1台
12,980 税込14,278
34日以内出荷

機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
電球の種類LED 消費電力(W)9.6 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×120×10.5 全光束(Lm)330 照度(Lx)170 波長(nm)630 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
25,980 税込28,578
31日以内出荷

青色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)7 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×60×10 全光束(Lm)88 照度(Lx)45 波長(nm)455 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷

赤色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)7 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×60×10 全光束(Lm)110 照度(Lx)55 波長(nm)630 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷

手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g)150 消費電力(W)5 電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵) 電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120 フックフック 充電時間(時間)3.5 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-51 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20 USBタイプmicro USB 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
2,298 税込2,528
欠品中

手のひらサイズ、ライトの角度が自由な充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDの明るさは2段階、赤色点滅モード付き。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付き、電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に。
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップシリコンゴム 質量(g)180 消費電力(W)3 電源Li-Ion 3.7V 1200mAh(内蔵) 電球(W)3、LED/0.5、赤LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×100 充電時間(時間)2 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-53 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)強:150、弱:60 USBタイプmicro USB 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
電球の種類LED 消費電力(W)12 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×120×10.5 全光束(Lm)230 照度(Lx)115 波長(nm)630 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 付属品強力マグネット(背面4個)
1台
19,980 税込21,978
34日以内出荷

緑色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)6 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×60×10 全光束(Lm)330 照度(Lx)170 波長(nm)518 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 付属品強力マグネット(背面2個)
1台
12,980 税込14,278
34日以内出荷