こんなお得な商品も!
LEDランプ50W 投光器用
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
色温度(K)6500
配光角度(°)120
演色指数(Ra)80以上
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
保護等級IP65
口金E39
定格電圧(V)100
寸法(mm)約230×165
質量(g)約950
消費電力(W)50
電力(W)ランプ:50
定格電流(A)0.51
定格周波数(Hz)50/60
保護等級IP65
色温度(K)6000
使用環境温度(℃)-20~45
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)約6000
光色昼白色相当
電球の種類LED
照射角度(°)110
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ
質量(kg)1
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)50
口金E39
保護等級IP65
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
配光角度(°)110
明るさ(Lm)5500
取扱説明書(0.5MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30
口金E39
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED8
電球の種類LED
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E39
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)30
材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
設置場所屋外・屋内用
入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)
ビーム角度(°)105(1/2ビーム)
耐電圧(kV)12(コモンモード)
用途TK-LED500, TK-LED505, TK-LED510に使用可能
電球の種類LED
消費電力(W)100V:81、200/242V:80
材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装
質量(g)510
種類70W(E39口金)
使用温度範囲(℃)-25~40
定格寿命(時間)40000(光束維持率75%)
点灯方向垂直点灯(水平取付不可)
電球の種類LED
用途口金E39の照明器具に。(密閉型、調光機能付の機器には使えません。)
電球の種類LED
トラスコ品番868-7853
セット内容落下防止ワイヤー×1本
質量(g)890
2018年トラスコ掲載ページ7 0858
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。
仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに
お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。
保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。
定格電圧(V)100~240
口金39E
定格寿命(時間)30000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65(防水ソケット装着時)
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
使用環境温度(℃)-20~50
配光角度(°)240
光色昼光色
関連資料(3.85MB)
電球の種類LED
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
色ナチュラル/ブラック
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寿命光束維持時間:20000時間
配光角度(°)約120
防水性IP54
バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換に
トラスコ品番676-6506
材質ガラス、アルミ
全長(mm)272
電源(V)AC100/200
消費電力(W)50
口金E39
外径(Φmm)120
光源色昼白色
使用場所屋外
明るさ(Lm)8500
防水性あり
電球の種類LED
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
口金E39
全光束(Lm)3000
電池寿命20,000時間
光色昼白色
防水性IP54
質量(g)1450
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)19800
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数111W
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
質量(g)950
種類サインボード用Sタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10500
ビームの開き(°)1/2:108
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)6800
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3500
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数63W
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
質量(g)970
種類サインボード用HSタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10500
ビームの開き(°)1/2:108
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)6800
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3500
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数63W
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
全長(mm)240
質量(g)600
口金E39
外径(Φmm)90
定格消費電力(W)58
全光束(Lm)10000
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra83
色温度【相関】5000
定格入力電流(A)0.425
光束(Lm)【器具】10000
光色昼白色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類LED
口金E39
消費電力(W)35
配光角度(°)110
寸法(Φ×mm)165×215.2
質量(g)849
調光の可否不可
対応密閉器具非対応
IP等級65
電圧(V)AC100~240対応
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)50
定格電圧(V)100~242
口金E39
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
ビームの開き(°)105
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)5800
最大光度(cd)2900
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)170
点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)白色塗装
グリーン購入法適合
ガードGS7
電球の種類LED
ワット数50W〈E39口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート
色白色塗装
質量(g)890
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
点灯方向水平点灯
長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能
明るさ(W)89
ビーム光束(Lm)12750
材質グローブ:ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用
使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)
ビームの開き(°)1/2:110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000
最大光度(cd)5600
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7
使用場所屋内専用
光色昼白色
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。
色ナチュラル/ブラック
クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49
コード長さ(m)5
電圧(V)(50/60Hz)AC100
保護等級IP54
色温度(K)6500
寿命光束維持時間:20000時間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外
配光角度(°)約120
光色昼光色
関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
口金E39
定格消費電力(W)40
入力電圧(V)AC100
適合機種REL型LED作業灯
質量(kg)0.67
色温度(K)5000
ビーム角(度)110
アズワン品番64-4652-97
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3700
電球の種類LED
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ
質量(kg)2.4
電圧(V)AC100
消費電力(W)50
口金E39
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400
保護等級IP65
芯数3(2芯3芯兼用プラグ)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
電源タイプ電源コード式
使用場所室外
LED寿命(時間)約40000
配光角度(°)110
明るさ(Lm)5500
取扱説明書(0.8MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
口金E39
相関色温度(K)5000
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
光源色昼白色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数53W〈E39口金〉
材質(本体)PBT-GF30%
周波数50/60Hz共用
消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52
耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25
材質(グローブ)ポリカーボネート
仕上白色塗装
使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度
質量(g)1010
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
入力電圧(V)100~242対応
仕様アイエリアライト:H801
口金E39
電球の種類LED
グリーン購入法適合
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。
40WのLED電球を使用しています。
仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224
ワット数50W〈E39口金〉
消費電力(W)(100V)57.4/(200V)56.0/(242V)56.4
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
仕上白色塗装
使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度
質量(g)890
点灯方向水平点灯
電源ユニットH741
口金E39
電球の種類LED
高さ(mm)202
質量(g)470
径(Φmm)95
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
点灯方向水平点灯
仕様サービスステーション用器具:HSD420C
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1000
タイプSS用(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用)
定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)
仕上白色塗装
ワット数64W〈E39口金〉
電源ユニットHSD420C/W
電球の種類LED
口金E39
長さ(mm)277
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
質量(g)1000
タイプ高天井用(屋内専用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-25~40
口金E39
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
光源色ナトリウム色
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
電球の種類LED
水銀灯400W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E39.
材質PCカバー乳白
質量(g)1100
タイプ水銀灯400W相当
電圧(V)AC100-240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×282
口金E39
定格消費電力(W)100
全光束(Lm)1700
色温度(K)5000
防塵防水性能無し
動作温度(℃)-20~40
光色昼白色
平均寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)170
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能
水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化
街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980
使用温度範囲(℃)-20~+35
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)
寸法(Φ×mm)99×260
【消費電力8.2W】【明るさ810lm】【IP54】【口金E39】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。
人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。
明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。40000時間の長寿命。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。
材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)640
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)8.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270
色温度(K)5000
センサー感知方式人感センサー、明暗センサー
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
明るさ(Lm)810
光色昼白色
取付可能幅(mm)60mm
電球の種類LED
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能
水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化
街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980
使用温度範囲(℃)-20~+35
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)
寸法(Φ×mm)99×260
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
定格電圧(V)AC85~240
定格寿命(時間)40000
周波数50/60共用
照明240角度
材質(カバー)ポリカーボネイト
防塵・防滴IP65相当
光色昼光色
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
水銀灯400W相当の明るさ
電気代74%ダウン!!
LED投光器 エコビック100W用交換球です。
形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば)
他の口金E39器具でも使用できます。
電球の種類LED
電圧(V)AC100/200兼用
光色昼白色
関連キーワード
1
2
次へ