商品豆知識
材質硬質ガラス
目盛あり
先端外径(Φmm)4.2~4.4
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
先端外径(Φmm)4
仕様針なし
材質プラスチック
用途微量用です。
目盛あり
最小目盛(mL)4.2~4.4
材質硬質ガラス
筒先中口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.2~4.4
規格医療機器クラスⅠ
先端形状ルアースリップ式(ガラス)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ
先端外径(Φmm)4
目盛あり
滅菌なし
先端形状ルアーロック式
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。
扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。
見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス
目盛青色
材質硬質ガラス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001
先端形状ルアースリップ式(ガラス)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1ミクロンのこだわり。
一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。
破損しにくく長期間の使用
安心性の実現
なめらかな摺動
タイプセット品
先端形状ルアースリップ式(ガラス)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039
注入時の抵抗を低減させる細身の形状です。大きめのグリップ部は操作性に優れ、コンスタントに安定した注入を可能にします。クリアタイプは、押し子を注射筒から外すことができます。
材質シリンジ(外・内筒)/(19531・19532)PP(ポリプロピレン)・PC(ポリカーボネート)、(19533)PC(ポリカーボネート)、ガスケット/シリコンゴム
滅菌あり
先端形状ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000098
医薬品医療機器等法一般医療機器
筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
1ミクロンのこだわり。
一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。
破損しにくく長期間の使用
安心性の実現
なめらかな摺動
タイプセット品
先端形状ルアースリップ式(ガラス)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
タイプロック先
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、
シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先中口
先端形状ルアースリップ式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法一般医療機器
接続ヘッド部は標準ルアーロックの規格に適合しており、汎用性が広く、オートサンプラー、ダイリューター等の装置へのセットにも適しています。
試料の接触部分はPTFEとガラスのみの為、どんな試料にも安心して使用できます。
針は別売となります。(標準型互換針)
筒先PTFEルアーロック先
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー。針植込み型のシリンジ。注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに。薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。
容量(mL)1
最小目盛(mL)0.01
針長(mm)13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。
滅菌なし
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。
印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
色(プランジャー)白
容量(mL)1
先端形状ルアーロック式
最小目盛(mL)0.01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。
印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
先端形状ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001
医薬品医療機器等法一般医療機器
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー。数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
色【押し子】バイオレット
容量(mL)1
規格1mL 26×1/2 SB ツベルクリン用 バイオレット
針形状ショートベベル、刃面の角度18°
先端形状ルアースリップ式
最小目盛(mL)0.01
針長(mm)13
針径(Φmm)0.45
アズワン品番65-1676-78
筒先中口
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00244000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(100本)
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
関連キーワード