キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス
色透明
目盛なし
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)
目盛なし
サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)
色透明
材質本体・フタ(一体型)/PP(ポリプロピレン)
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。
材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PE(赤レンズ部はPP)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス
色褐色
目盛なし
材質(フタ)PE、赤部分/PP
キャップが片手で開閉できるので、とても便利です。
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)
目盛なし
材質(キャップ)PE、センター部/PS
パッキン付きの少量容器
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(キャップ)シロ
オートサンプラーに使用することができます。表面への試料吸着を抑制可能です。耐薬品性に優れています。
仕様本体
材質PFA
容量(mL)12
耐熱温度(℃)-196~+250(樹脂特性)
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)16×110
アズワン品番1-195-11
1個
¥5,320
税込¥5,852
6日以内出荷
カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
付属品サンプルケース
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/ポリエチレン・ポリプロピレン
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)
色透明
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)
色褐色
パッキン付きの少量容器
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(キャップ)アカ
カラーポリ栓による色分けで、試料採取の誤りを防げます。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
カラーポリ栓による色分けで、試料採取の誤りを防げます。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。
ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。
容量(mL)15
外径×高さH(Φmm×mm)25×50
肉厚(mm)1.3
口内径(Φmm)17.1
ポリ栓色エンジ
1箱
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。
全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
色茶色
容量(mL)15
外径×高さH(Φmm×mm)25×50
肉厚(mm)1.3
口内径(Φmm)17.1
ポリ栓色エンジ
1箱(50本)
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。
全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
色茶色
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)24×45
肉厚(mm)1.3
口内径(Φmm)17.1
ポリ栓色エンジ
1箱(50本)
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。
ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)24×45
肉厚(mm)1.3
口内径(Φmm)17.1
ポリ栓色エンジ
1箱
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
少量のサンプル保存に最適な円筒形状で、フタは押し込み式。顆粒・粉末状のサンプルに最適です。
用途サンプル保存容器。
材質LLDPE(リニアポリエチレン)
使用温度範囲(℃)0~70
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス
色褐色
目盛なし
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能
材質高品質ボロシリケイトガラス製
注ぎ口がロート状で、サンプルの注入が行いやすいです。
用途ISO385準拠
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
サンプル容器です。容量:5種類、蓋色:7色
材質PP
滅菌無
入数100
Hinge Cap Vial(TM)8mLは迅速、容易なサンプル調合が可能です。Midi Vial(TM)8mLは、プッシュオン/ネジ切りキャップ密閉システムです。Maxi Vial(TM)18mLは、サンプルが入れやすいようバイアル口径が大きくなっています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
材質高品質ボロシリケイトガラス製
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/PP、キャップ/LLDPE(リニアポリエチレン)
使用温度範囲(℃)0~70
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ