345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP) 肉厚(mm)0.7
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(250本)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス 材質(キャップ)メラミン 材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(100本)
3,490 税込3,839
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
1組(10本)
2,600 税込2,860
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
1箱(50本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

白色半透明 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
1箱(50本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R) PFA試験管
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1箱(1000本)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組(50本)ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




マルエム(理化学・容器)ねじ口試験管
エコ商品
メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。
材質硼珪酸ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)P-試験管 NL
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 肉厚(mm)1 底形状丸底 口形状ニューリップ(W/RIM規格)
1箱(50本)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サビレックス試験管 PFA製
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートクレーブ滅菌可能。PFA製のため破損の心配がありません。
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificディスポーザブル試験管
アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス製です。底の形状はU底となります。
容量(mL)15 材質硼珪酸ガラス 全長(mm)100 胴径(Φmm)16
1組(250本×4箱)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

東京マテリアルスPFA試験管
耐薬品性に優れ、半透明で液体も見やすいです。
材質PFA 容量(mL)15 アズワン品番7-251-22 胴径×全長(mm)Φ16×110
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)P-試験管
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上ホウケイ酸ガラス
1箱(50本)ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(500個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

フロンケミカルPFA試験管
エコ商品
PFA(フッ素樹脂)製なので耐薬性に優れ、落としても割れません。
材質PFA RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)目盛付試験管
仕様目安目盛付きリップ付き 材質硼珪酸ガラス 1目盛目安入/1.0ml、スピッチ/0.1ml
1箱(50本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付 材質(本体)硼珪酸ガラス 材質(キャップ)メラミン 材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
1箱(50本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)目盛付試験管
エコ商品
リム付試験管に1目盛1mLの浸透焼付目盛が付いています。
材質硼珪酸ガラス 形状リム付 肉厚(mm)0.9 入数50 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50本)
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
1箱(50個)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組(25本)ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)