割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス)
口形状直口
耐熱温度(℃)約260
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質硼珪酸ガラス
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス
材質(キャップ)メラミン
材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上ホウケイ酸ガラス
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
肉厚(mm)1
底形状丸底
口形状ニューリップ(W/RIM規格)
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
型式P-スピッチグラス10mL
寸法(mm)外径/16.5、高さ/105、肉厚/1.2
色無色
容量(mL)10
底形状V底
口形状ニューリップ(W/RIM規格)
アズワン品番62-9971-36
オートクレーブの可否可
1箱(100本)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。
新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。
成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
肉厚(mm)1
底形状(底型)丸底
口形状ニューリップ(W/RIM規格)
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
色無色
口形状直口(W/O RIM規格)
オートクレーブの可否可
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。
新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。
成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
口形状直口(W/O RIM規格)
最高水準の技術から生まれた信頼の試験管。環境問題を配慮し、洗浄再使用も可能に。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを用いたA-試験管です。成型歪(ひずみ)がなく、すぐれた精度と品質を実現しました。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型によりさらに高めているので、洗浄再使用が可能です。
肉厚(mm)0.9
材質強化硬質ガラス
型式EMKS-16.5
寸法(mm)外径/16.5、高さ(栓含まず)/105
色無色
容量(mL)10
規格エコノミータイプ
栓共通13
目盛(mL)0.1
アズワン品番62-9986-68
1箱(10本)
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス製です。底の形状はU底となります。
容量(mL)15
材質硼珪酸ガラス
全長(mm)100
胴径(Φmm)16
1組(250本×4箱)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
口形状リップ
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
遠心分離、細菌培養に。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質強化硬質ガラス
精度の高い均一成型により、優れた密封精度、耐薬品性を持ち、有機溶剤の使用にも適しています。
容量(mL)10
全長(mm)105
外径(Φmm)16.5
キャップNo.2
1ケース(100本)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
仕様肉厚
メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。
材質硼珪酸ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛精度は本体に表示されています。
摺栓15/25
仕様目安目盛付きリップ付き
材質硼珪酸ガラス
1目盛目安入/1.0ml、スピッチ/0.1ml
リム付試験管に1目盛1mLの浸透焼付目盛が付いています。
材質硼珪酸ガラス
形状リム付
肉厚(mm)0.9
入数50
RoHS指令(10物質対応)対応
エコノミータイプは徹底的にコストダウンを追求した商品です。生産システムや包装形態を簡素化し、お客様のランニングコストを削減をサポートします。高精度の共栓試験管と、ほぼ同様にお使い頂けます。
色無色
底形状丸底
共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。
材質硼珪酸ガラス
入数10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ