材質直鎖型PE(ポリエチレン)
PTFE(PTFE)製の汲み上げ用ひしゃくです。強度を高める為に長さ60cmの取手には鉄心が中に入っています。別売りの延長捧を接続すると、倍の長さのひしゃくとなります。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
アズワン品番1-6582-01
材質フッ素樹脂(PFA)
全長(mm)400
容量(mL)180
高さ(mm)45
径(Φmm)86
1個
¥22,800
税込¥25,080
12日以内出荷
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
仕様ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
材質フッ素樹脂(PTFE)
材質ステンレス
寸法(mm)Φ75×250
容量(mL)100cc
深さ(mm)34
アズワン品番64-7989-74
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
材質アルミ
板厚(mm)0.5
個別包装滅菌済みです。金属探知に反応します。秤量ボートとしても使用できます。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
柄長さ(mm)330
個包装滅菌タイプです。秤量ボートとしても使用できます。
関連キーワード