7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体)茶色 目盛あり 色(フタ)茶色 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)