耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC
使用温度範囲(℃)"-100~120
少量の軽量及び調色に便利
用途塗装用に・研究室に
仕様フタ付
セット内容容器×50個、フタ×20個
材質ポリプロピレン
目盛(mL)10
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量高強度磁器は、一般磁器の約3倍の素材強度をもち、質量は、通常の強化磁器より約1割軽く製造されています。
容量(mL)150
寸法(Φ×高さH)(mm)75×65
EBM品番7628890
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
軽量高強度磁器は、一般磁器の約3倍の素材強度をもち、質量は、通常の強化磁器より約1割軽く製造されています。
容量(mL)180
寸法(Φ×高さH)(mm)80×61
EBM品番7628910
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー
仕様手なし
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
内側から見えるメモリがポイントの計量カップです。ちょっとした軽量に便利なコンパクトサイズのメジャーカップです。電子レンジ・食器洗い乾燥機OK。※個箱は付いていません。
材質本体/耐熱ガラス
一杯に専念させた世界最小クラスの独自構造360度回転自動ドリップ抽出技法 。ハンドドリップを見事に再現、コーヒーカップに乗せるだけ。給湯サーバーが毎分4周・360度回転、約120秒間一定の速度でお湯をコーヒー粉に注ぐハンドドリップを再現。コンパクトで軽量、重さわずか245g。2つのドリップ穴は最適な注湯ができるようにレイアウト。 。ドリッパーへ均等にお湯を行き渡す円錐形のデザイン。紙フィルターのセッティング不要。耐久性の高いステンレスを採用。残ったコーヒー粉は水洗いで簡単にお手入れができます。何度でも洗って使えて紙フィルターよりエコで経済的。 。自動停止機能を搭載(5分)。ドリップ後スイッチの消し忘れを 防止する。乾電池式。静音設計。
水タンク容量(mL)給湯:150(Max)
方式ミル無しドリップ式
仕様出来上がり量:1カップ
付属品メジャースプーン1個、取扱説明書
材質本体:ABS、給湯サーバー:飽和ポリエステル(※トライタン) 、フタ:PP、ドリッパー:304ステンレス※ビスフェノール樹脂を含まない
寸法(mm)119×101×120
質量(g)200(電池は含まず)
電源単4アルカリ電池2本(別売)
適合サイズ(Φmm)(カップ)65~95
機能ドリップ式自動停止付き機能(タイマー:5分)
関連キーワード