酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)
目盛なし
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。
金属溶出がなくメタルフリーを実現します。
表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。
シール性抜群。
メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用
材質PFA
質量(g)50
メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。
耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。
ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。
分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
耐薬品性抜群の密封容器です。
インジェクションによる一体モールド成型の為、継ぎ目は一切ありません。
キャップは二重シール構造で、完全に外気を遮断します。キャップ付は積み重ねることが出来ます。
材質PFA
中栓つきタイプです。
耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。
金属溶出がなくメタルフリーを実現します。
表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。
室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
洗浄瓶用キャップは、ノズルの先にたまった液が落ちない様にする液もれ防止の為のキャップです。はずした後も紛失する心配はありません。キャップは、PFAを使用していますので耐薬品性にすぐれています。
GL規格のPFA瓶です。
材質PFA
ねじ口規格(GL)32
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
オールPFA洗浄瓶で、耐薬品性に優れています。薬品液の使用後のガラス器具類の汚れを洗浄できます。
腐食性ガスのトラップ瓶や各種有機溶媒のインピンジャーとしてご使用できます。チューブはキャップに溶接しています。
フッ素樹脂PFA製の洗浄瓶で、アセトンなどの有機溶媒、エタノールなどのアルコール類、強酸から強アルカリ、純水などどんな薬液でもご使用いただけます。
本体、フタ、ノズルすべてPFA製ですのでオートクレーブが可能です。
オールPFA製品ですので容器からの金属溶出の心配がありません。
微量分析の現場で最適です。
耐腐食性・ガスバリア性に優れています。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFEスーパーPFA)
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。
過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。
外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。
過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。
外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
オールPFA製です。
細口の洗浄瓶です。
用途実験用
材質(本体)PFA
質量(g)50
オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE
チューブ外径(Φmm)8
PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
クラス100のクリーンルームにてパックされています。クリーンルーム用樹脂(PFA)ボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●細口
材質PFA
オールPFA製です。
広口の洗浄瓶です。
用途実験用
材質(本体)PFA
質量(g)50
中栓つきタイプです。
PFA製のガス洗浄びんです。
厚さ(μm)5(TFポールフィルター)
注ぎやすく防滴仕様の容器です。
フタは液漏れに強く内フタは不要です。
ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。
PFA用マーカーでボトルに記入できます。
付属品通常フタ
適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ
材質PFA
フッ素樹脂PFA細口洗浄瓶を純水洗浄し、パーティクルを除去した上でクリーンパックしました。パックは二重包装です。クラス100のクリーンルーム内でパックしております。
フッ素樹脂PFA広口洗浄瓶を純水洗浄し、パーティクルを除去した上でクリーンパックしました。パックは二重包装です。クラス100のクリーンルーム内でパックしております。
関連キーワード