柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
材質アルマイト・木
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製のひしゃくです。
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質PE
材質(柄部)PVC
柄長さ(mm)270
仕様柄部材質:PVC
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質直鎖型PE(ポリエチレン)
幅広い用途に使える万能タイプ!。水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品木柄付
材質プラスチック
持ち手との溶接部は全周溶接で、しっかりとした丈夫な使い心地です。
材質SUS304
材質(柄部)SUS304
材質18-8ステンレス
柄径(Φmm)25
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
柄径(Φmm)20
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤の攪拌・移し替えも安心して使用出来ます。安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。3サイズのラインナップで用途で使い分けが出来ます。
材質体:ポリエチレン、柄:ラワン
色ブラック
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質水杓子部分/ステンレス(SUS304)
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
柄径(Φmm)25
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルもオールステンレスで衛生的です。
材質ステンレス(SUS304)
柄長(m)1
ハセガワ 抗菌柄シリーズ
頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8
材質18-8ステンレス
ハンドル径(Φmm)25
柄長さ(mm)500
一体成形により洗浄性が向上。ステンレスグリップを四角(25mm角)にする事でグリップの滑りを抑制し、操作性が向上。
材質ステンレス
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
材質頭部:ポリエチレン 柄:ラワン材
柄長さ(mm)1200
板厚(mm)0.8
材質18-8ステンレス
ハンドル径(Φmm)25
柄長さ(mm)250
材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木
容量(L)1.4
柄長さ(mm)360
直径(mm)160
1個
¥3,210
税込¥3,531
当日出荷
材質18-8ステンレス
ハンドル径(Φmm)25
柄長さ(mm)750
材質18-8ステンレス
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
仕様ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木
容量(L)1
柄長さ(mm)360
直径(mm)140
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
容量(L)1.9
柄径(Φmm)25
材質(柄部)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)140
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス18-8(SUS304)
容量(mL)1800
全長(mm)510
口径(Φmm)160
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番9-0202-0601
TKG品番(2017)6-0187-1901
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
すべりにくい木柄が取り付けられます。又、木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズが適合します。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたSUS304製のひしゃくです。ステンレス柄タイプです。取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質SUS304
柄長さ(mm)1000
関連キーワード
1
2
次へ