254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
57 税込63
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓の着脱操作不要!。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
1本
94 税込103
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(1個)ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA 耐熱温度(℃)260
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA 耐熱温度(℃)260
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックPP広口瓶(中栓なし)
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP オートクレーブの可否
1個(1個)ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中栓の着脱操作が必要ありません!。キャップに残り続ける設計となっているため、キャップ開閉時に中栓の取付・取外し操作が必要ありません。キャップ天面の中栓取付け部には小さなクリアランスがあるため、微小なキャップ緩みの際、中栓が本体から脱離しにくく液漏れしにくい構造です。※液漏れなしを保証するものではありません。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。キャップ開閉時の中栓着脱操作が不要です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
1箱(40本)ほか
9,108 税込10,019
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP オートクレーブの可否
1個(1個)ほか
97 税込107
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・蓋:PP 目盛入
1箱(50本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本ほか
57 税込63
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック広口PP試薬瓶(中栓なし)
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP 耐熱温度(℃)121まで オートクレーブの可否
1個(1個)
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
1本(1本)ほか
119 税込131
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓(PE製)がついているので、密閉性にすぐれ、液もれがありません。 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
1本
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入 容量(mL)1000 目盛(mL)100 口内径(Φmm)42.5 胴径×全高(mm)98Φ×193
1箱(50本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個(1個)ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。
材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入 容量(mL)1000 目盛(mL)100 口内径(Φmm)31.5 胴径×全高(mm)98Φ×192.5
1箱(50本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP
1個(1個)
79 税込87
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
1組(12個)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
1組(6個)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
1個(1個)ほか
119 税込131
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


純水洗浄してパーティクルを除去したフッ素樹脂PFA製ボトルです。予備洗浄の手間を軽減できます。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
1本ほか
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純水洗浄してパーティクルを除去したフッ素樹脂PFA製ボトルです。予備洗浄の手間を軽減できます。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
1本ほか
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイボーイ細口びん アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP 耐熱温度(℃)121 目盛あり 材質(フタ)PP
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)