25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)33.4 材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ: 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)34.0
1本
257 税込283
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
277 税込305
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン 1目盛(mL)100 目盛あり 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
297 税込327
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ丸型洗浄瓶(広口)
円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。
材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)32 材質(キャップ)LLPE
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)ポリエチレン 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。 過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。 外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャージャー洗瓶とKUBIRE洗瓶のイイとこ取り! ハンドリングの良さで、1Lの重さを気にせずジャージャーできます。
容量(mL)1000 材質(本体)低密度ポリエチレン 材質(キャップ)(キャップ)低密度ポリエチレン、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本
759 税込835
当日出荷

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
8日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラス100のクリーンルームにてパックされています。
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●広口 材質PFA
1本
8,790 税込9,669
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂PFA広口洗浄瓶を純水洗浄し、パーティクルを除去した上でクリーンパックしました。パックは二重包装です。クラス100のクリーンルーム内でパックしております。
1箱(2本)ほか
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛あり 仕様BS型 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)16.5 材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,220 税込6,842
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)1000 高さ(mm)303 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)31 胴径(Φmm)90
1本ほか
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フロンケミカルPFA洗浄瓶(広口)
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
509 税込560
欠品中

経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE(ノズル付) 口内径(Φmm)20.5
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾けて使える洗浄瓶 アズワン 動画あり
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。 有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ。▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き。▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ。▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。使用時。▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。注意。▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
容量(mL)1000
1本
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)