柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
材質アルマイト・木
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製のひしゃくです。
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
材質(柄部)PVC
柄長さ(mm)270
仕様柄部材質:PVC
幅広い用途に使える万能タイプ!。水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品木柄付
材質プラスチック
材質直鎖型PE(ポリエチレン)
すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
柄径(Φmm)25
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて使いやすいアルミひしゃくです。
用途液体や個体のすくい用に。
材質/仕上シルバーアルマイト
材質18-8ステンレス
柄径(Φmm)25
耐食性に優れたSUS304製のひしゃくです。ステンレス柄タイプです。取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質SUS304
柄長さ(mm)1000
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
材質頭部:ポリエチレン 柄:ラワン材
柄長さ(mm)1200
材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木
容量(L)1.4
柄長さ(mm)360
直径(mm)160
1個
¥3,210
税込¥3,531
当日出荷
材質ステンレス(18-8)
容量(L)約1.8
エスコ品番EA991X-6
柄径(Φmm)25
柄長(m)1
直径×深さ(mm)180×90
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
板厚(mm)0.8
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
仕様ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木
容量(L)1
柄長さ(mm)360
直径(mm)140
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)
材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木
容量(L)1.8
柄長さ(mm)360
直径(mm)160
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
容量(L)1
エスコ品番EA991X-11
柄長さ(mm)110
内寸法(直径Φ×深さ)(mm)140×92
1個
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
一体成形により洗浄性が向上。ステンレスグリップを四角(25mm角)にする事でグリップの滑りを抑制し、操作性が向上。
材質ステンレス
材質18-8ステンレス
ハンドル径(Φmm)25
柄長さ(mm)500
ハセガワ 抗菌柄シリーズ
頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8
材質18-8ステンレス
容量(L)1.9
直径×高さ(mm)180×95
呼び寸法(cm)18
TKG品番9-0201-1301
TKG品番(2017)6-0187-1001
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
すべりにくい木柄が取り付けられます。又、木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズが適合します。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレススチール
容量(L)1.8
頭部寸法(mm)Φ180×95(H)
柄長さ(mm)300
アズワン品番64-7989-81
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
材質18-8ステンレス
ハンドル径(Φmm)25
柄長さ(mm)250
材質ステンレススチール
容量(L)1.2
頭部寸法(mm)Φ150×83(H)
柄長さ(mm)300
アズワン品番64-7989-80
1個
¥9,820
税込¥10,802
翌日出荷
直径(Φmm)ハンドル部:25
直径(Φmm)ハンドル部:25
抗菌ステンレスにより衛生的です。オールステンレス製。
材質抗菌ステンレス
関連キーワード
1
2
次へ