側面メモリ付。
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン
口内径(Φmm)18
経済的に優れるポリエチレン製。
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE(ノズル付)
口内径(Φmm)20.5
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)33.4
材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ:
材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)LDPE
材質(ノズル)HDPE
液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)ポリエチレン
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)硬質ポリエチレン
材質(ノズル)軟質ポリエチレン
材質(チップ)軟質ポリエチレン
容量(mL)1000
エスコ品番EA991PB-10
高さ(mm)227
材質(本体)ポリエチレン
胴径(Φmm)92
1個
¥640
税込¥704
欠品中
目盛あり
仕様BS型
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)16.5
材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
戻りが早く液体の注入に便利です。
目盛あり
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)LDPE
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)34
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)17.5
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
びんと抽出管が一体成型で広ロなので液の充填や洗浄に便利です。
仕様キャップ材質:PP
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。
本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。
ノズルからの液だれ防止。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛なし
コストパフォーマンスに優れた洗浄瓶です。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
衛生的で使いやすく、蒸留水用に適します。水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすことも出来ます。
目盛なし
材質(本体)PE(ポリエチレン)
液ダレ防止タイプ(PAT.P)
温度変化によるノズルからの液ダレを防止します。
用途洗浄水などの保存、注入に
材質(本体)低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質(本体)PFA
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質(本体)PFA
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
材質PFA
商品タイプ広口タイプ
溶剤・薬剤あらゆる液体の小出しが便利。
容量(mL)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
仕様細口タイプ
材質高純度PFA
用途洗浄用として使用できます。ボトル部分を握ると先端から液体が噴出します。狭い場所に液体を注入しやすい設計になっています。小さな部品などの洗浄にもご使用いただけます。
材質(本体)低密度ポリエチレン
材質(キャップ)高密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン
目盛あり
口内径(Φmm)19
メーカーJPボトルをクリーンルーム内で純粋洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
外径(Φmm)[ゴム止め]8
1目盛(mL)100
材質(パッキン)PTFE
材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
仕様ISO ねじGL-45
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
種別J洗浄瓶
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE
口内径(Φmm)17.5
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン
1目盛(mL)100
目盛あり
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)硬質ポリエチレン
材質(ノズル)軟質ポリエチレン
材質(チップ)軟質ポリエチレン
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)1000
高さ(mm)303
口内径(Φmm)31
胴径(Φmm)90
材質(本体)ポリエチレン
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)34.0
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。
有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
グラスボールの重みによってジャバラが曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが出来ます。
どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液のある所にグラスボールがしっかりついて行きます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄する事が難しかった角度での洗浄も可能になりました。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP
目盛あり
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
1目盛(mL)20
口内径(Φmm)39.5(±0.5)
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)1000
高さ(mm)303
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)31
胴径(Φmm)90
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
どんな角度からでも使える洗浄びんです。
最後まで液を無駄にせず使用することができます。
洗浄瓶内にジャバラチューブとグラスボール(ビー玉)使う事によって、液量が少なくなったり、斜めや逆さにして液を吸い上げるので、どんな角度でも洗浄する事ができます。
目盛あり
1目盛(mL)20
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
口内径(Φmm)39.5(±0.5)
目盛間隔20ml
関連キーワード
1
2
3
次へ