頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)約70
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
耐熱温度(℃)120
耐久性に優れています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
持ち手のついた大型容器です。
詰替えに便利な大容量ボトルです。
容量(mL)1083
トラスコ品番772-5914
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)83
色透明
高さ(mm)248
質量(g)83
奥行(mm)83
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
耐熱温度(℃)120
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
容量(mL)1000
TGK品番656-17-39-26
材質HDPE、(キャップ)PP
滅菌なし
キャップタイプ53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
1箱(6本)
¥12,880
税込¥14,168
欠品中
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。米国薬局方(USP23.661)の光透過性基準に準拠。
容量(mL)1000
TGK品番656-22-04-09
材質HDPE、(キャップ)PP
滅菌なし
キャップタイプ53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
1箱(6本)
¥17,980
税込¥19,778
61日以内出荷
セーフティリング付きネジ蓋により、不正開放防止できます。
口径(Φmm)30
材質HDPE
セーフティリング付きでネジ蓋により、不正開放防止できます。
材質HDPE
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)茶色
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)茶色
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)LDPE
材質(ノズル)HDPE
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めています。IP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
ディスポーザブルボトル。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
色白
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)白
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。
本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。
ノズルからの液だれ防止。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛なし
肉薄の軽量タイプ。光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/HDPE、キャップ/PP
目盛あり
仕様BS型
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)16.5
材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
肉薄の軽量タイプ。光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/HDPE、キャップ/PP
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
持ち手の付いた大型容器シリーズです。持ちやすい・運びやすい優れもの
材質本体/HDPE、蓋/ポリプロピレン
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)約70
注ぎやすい手付のポリエチレン瓶です。
材質HDPE
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 LDPE、キャップ PP
目盛無
液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です)
RoHS対応品。
材質(本体)PP
材質(キャップ)HDPE
耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80
材質(中栓)LDPE
丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。 ●試薬・工業薬品など様々な用途でご利用いただけます。
材質HDPE
仕様中栓付
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
どんな角度からでも使える洗浄びんです。
最後まで液を無駄にせず使用することができます。
洗浄瓶内にジャバラチューブとグラスボール(ビー玉)使う事によって、液量が少なくなったり、斜めや逆さにして液を吸い上げるので、どんな角度でも洗浄する事ができます。
目盛あり
1目盛(mL)20
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
口内径(Φmm)39.5(±0.5)
目盛間隔20ml
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
関連キーワード
1
2
3
4
次へ