43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。 材質(本体)ポリエチレン 色(本体)ナチュラル ナチュラル 目盛あり 色(フタ)ナチュラル 中栓あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体)茶色 目盛あり 色(フタ)茶色 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等 仕様中栓付、取手付 材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP) 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち易い取っ手付き大型瓶です。
ナチュラル 材質(本体)ポリエチレン 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(取手)ポリプロピレン 材質(中栓)ポリエチレン
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
1本
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE)
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA 乳白色
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瑞穂化成工業広口茶色瓶
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。
用途液体の保存・保管等 材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP) 仕様中栓付、取手付 内径(Φmm)99 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99
1個
3,500 税込3,850
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(75本)ほか
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
目盛
1セット(100個)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。
ナチュラル 材質(本体)ポリエチレン 口径(Φmm)76 材質(コック)PP 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(取手)PP 材質(中栓)ポリエチレン ねじ山20A
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(40本)ほか
16,980 税込18,678
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。 液面計で容量の確認が目視できます。
用途実験用、保存用 材質PFA/PTFE 質量(kg)1 タイプ液面計付タイプ 内径×外径(Φmm)8×13.5
1個
359,800 税込395,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン 耐温度性(℃)-80~+121
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1) 色(本体)クリア 仕様青キャップ(GLS-80用)付 ねじ口規格(GL)GL-80 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 液切れリングあり
1本
5,290 税込5,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)10000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-12 高さ(mm)390 内径(Φmm)【ふた】99 胴径(Φmm)218
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)10000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-12B 高さ(mm)390 内径(Φmm)【ふた】99 胴径(Φmm)218
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

コック付の10L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)10 材質(取手)PP 仕様遮光・中栓付 トラスコ品番557-6415 材質PE 取手両手
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP 規格(フタ)GL-80 耐熱温度(℃)140 キャップ色
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
1パック
2,010 税込2,211
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
71,900 税込79,090
61日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口 遮光 1本
中栓付きで堅牢なロングセラースタンダードボトル
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン) 使用温度範囲(℃)0~70
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)