こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)白
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等
仕様中栓付、取手付
材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
中栓付きです。
材質PE(ポリエチレン)
色茶褐色
目盛なし
持ち易い取っ手付き大型瓶です。
色ナチュラル
材質(本体)ポリエチレン
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(取手)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA
色乳白色
スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。
液面計で容量の確認が目視できます。
用途実験用、保存用
材質PFA/PTFE
質量(kg)1
タイプ液面計付タイプ
内径×外径(Φmm)8×13.5
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。
用途液体の保存・保管等
材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)
仕様中栓付、取手付
内径(Φmm)99
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
材質PP
USPクラスⅥに適合する医療等級低密度ポリエチレン製
材質HDPE
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
目盛有
コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。
色ナチュラル
材質(本体)ポリエチレン
口径(Φmm)76
材質(コック)PP
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(取手)PP
材質(中栓)ポリエチレン
ねじ山20A
ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン
耐温度性(℃)-80~+121
材質本体・キャップ・中栓:PE
USPクラスⅥに適合する医療等級低密度ポリエチレン製
材質HDPE
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
材質PP
●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)
色(本体)クリア
仕様青キャップ(GLS-80用)付
ねじ口規格(GL)GL-80
色(フタ)青
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
液切れリングあり
コック付の10L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)10
材質(取手)PP
仕様遮光・中栓付
トラスコ品番557-6415
材質PE
取手両手
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP
規格(フタ)GL-80
耐熱温度(℃)140
キャップ色青
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
レバーコック付のポリ瓶です。
材質本体/HDPE、レバーコック・蓋/PP、中栓/LDPE
中栓付のロングセラースタンダードボトル
中栓付きで堅牢なロングセラースタンダードボトル
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
使用温度範囲(℃)0~70
紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。
容量(L)10
色遮光
材質(本体)ポリエチレン
全高(mm)398
口径(Φmm)95
外径(Φmm)217
材質(コック)ポリプロピレン
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(取手)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
ねじ山20A
取手両手
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
コック付の10L広口下口ポリ瓶。茶色いボトルで紫外線を完全遮光!
容量(L)10
仕様遮光
トラスコ品番557-6407
材質PE
ねじ山20A
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)ナチュラル
色ナチュラル
目盛あり
色(フタ)ナチュラル
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。
質量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。
口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。
炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。
食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。
ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。
口内径(Φmm)95
関連キーワード