中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)白
作業しやすい浅型タイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)白
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
外用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
外用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
外用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
外用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです
ハンディサイズですので携帯に便利です。
噴霧量(mL)約0.1
一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです
ハンディサイズですので携帯に便利です。
噴霧量(mL)約0.1
サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。
用途超純水洗浄済γ線滅菌済
材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
容器の角が丸く、最後まで軟膏が取りやすい形状です。
材質ポリプロピレン
耐酸性・気密性に優れています。
仕様オートクレーブ可
材質PP(ポリプロピレン)
目盛なし
耐熱温度(℃)120℃
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器(滅菌)の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質PP
色(キャップ)青クリア
色(本体)クリア
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
10本入り少数包装の鼻用スプレー式噴霧点鼻容器。1回の噴霧量は0.13cc(±0.05cc)。
容量(mL)20
材質本体/ポリプロピレンPET、ノズル/ポリプロピレン、LDPE、ステンレス、パッキン/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
色透明
松吉医科器械コード24-6287-02
1パック(10本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PE(色:白)
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。・γ線照射証明書/材料証明書が付きます。・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
色白
目盛(mm)100
1目盛(mm)10
10本入り少数包装の鼻用スプレー式噴霧点鼻容器。1回の噴霧量は0.13cc(±0.05cc)。
材質本体/ポリプロピレン、ノズル/ポリプロピレン、LDPE、ステンレス、パッキン/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
色半透明
精度の高いスプレー式噴霧点鼻容器です。
材質(本体・キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、ステンレス、(パッキン)ポリエチレン
精度の高いスプレー式噴霧点鼻容器です。
材質(本体・キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、ステンレス、(パッキン)ポリエチレン
精度の高いスプレー式喉用噴霧容器です。
材質(本体・キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、ステンレス、(パッキン)ポリエチレン
精度の高いスプレー式喉用噴霧容器です。
材質(本体・キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、ステンレス、(パッキン)ポリエチレン
仕様オートクレーブ用
耐圧(MPa)0.2以下
耐熱温度(℃)120以下
10本入り少数包装の喉用スプレー式噴霧点鼻容器。1回の噴霧量は0.13cc(±0.05cc)。
材質本体/ポリプロピレン、ノズル/ポリプロピレン、LDPE、ステンレス、パッキン/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
色半透明
関連キーワード
1
2
3
次へ