44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kartell(カルテル)液量計 円筒型
丸形の台座の付いた一体成型品で、ガラスのように透明です。
材質PMP(ポリメチルペンテン) 目盛あり
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


シンリョウSK計量カップ
青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
材質ポリスチレン 目盛0.5/1mL
1式(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100本)
1,298 税込1,428
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シントー化学薬盃(計量カップ)
耐薬品性に優れ、PP 製は耐熱性にも優れています。実験、調合、または添付カップとして用途はさまざまです。
用途調剤用、塗料用、化学薬品用、理化学研究用
1箱(100個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ポリウレタンコートで破損時のリスクを軽減します。。JIS規格ではありません。
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PP 規格DIN/ISO クラスA
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質硼珪酸ガラス 規格DIN/ISO クラスA
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。
材質ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1 仕様PTFEコック茶
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1 仕様ガラスコック茶
1個
53,880 税込59,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE 全長(mm)720 規格DIN クラスAS、ISO クラスA
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。 材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱耐薬品性に優れたPP製で、透明度が高く、。 ビーカーや添付計量カップ等用途はさまざまです。ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご使用ください。
1パック(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)ミニカップ
エコ商品
ディスポタイプの計量カップやミクロビーカーとして利用できます。
材質PP 耐熱温度(℃)80 入数(個)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(100個)
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご利用下さい。
材質PP
1セット(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kartell(カルテル)ビーカー PFA製
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。 耐熱性-100~+260℃
種類ビーカー 仕様使用温度-100~+260℃・オートクレーブ可能 目盛あり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)