SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質直鎖型PE(ポリエチレン)
PTFE(PTFE)製の汲み上げ用ひしゃくです。強度を高める為に長さ60cmの取手には鉄心が中に入っています。別売りの延長捧を接続すると、倍の長さのひしゃくとなります。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
タイプ丸棒
柄径(Φmm)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
仕様ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
材質フッ素樹脂(PTFE)
材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木
容量(L)0.24
柄長さ(mm)345
直径(mm)90
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
容量(mL)270
エスコ品番EA991X-25
深さ(mm)(おたま)47
内寸法(直径Φ×深さ)(mm)106×340
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)Φ93×280
容量(mL)200cc
深さ(mm)45
アズワン品番64-7989-75
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
材質アルミ
板厚(mm)0.5
個別包装滅菌済みです。金属探知に反応します。秤量ボートとしても使用できます。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
柄長さ(mm)330
個包装滅菌タイプです。秤量ボートとしても使用できます。
関連キーワード