45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。 材質(本体)ポリエチレン 色(本体)ナチュラル ナチュラル 目盛あり 色(フタ)ナチュラル 中栓あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
57 税込63
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個(1個)ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
1個(1個)ほか
119 税込131
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


中栓(PE製)がついているので、密閉性にすぐれ、液もれがありません。 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
1本
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体)茶色 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ)茶色 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) 仕様中栓付 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
70 税込77
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック 動画あり
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適! 仕様中栓付 その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考 材質(本体・キャップ・中栓)PE 目盛あり 雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH 表面抵抗値(Ω)108~1010 試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ広口
1本ほか
59 税込65
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Kartell(カルテル)広口びん
液もれ防止の中栓付き。 キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。 フタはねじ込み式です。
材質(本体)PE(ポリエチレン) タイプ目盛り付 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本
199 税込219
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ可。目盛付。
仕様オートクレーブ可。中栓なし 材質PP(ポリプロピレン) タイプ液漏れ防止タイプ 目盛あり
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型広口遮光
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(200本)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(40本)ほか
16,980 税込18,678
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70 目盛(mL)なし
1箱(75本)ほか
9,798 税込10,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン) 目盛なし
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型広口滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
25,980 税込28,578
16日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 遮光 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(40本)ほか
17,980 税込19,778
16日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル 角型広口 遮光 滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口遮光滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口角型 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70 目盛(mL)なし
1箱(75本)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックエコノクリーンPPボトル広口(個包装)
エコ商品
・予め純水洗浄を施して1重クリーンパックしていいます。お客様での予備洗浄工程を削減できます。・中栓がなく、作業性に優れます。・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質PP 目盛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-33 高さ(mm)81 内径(Φmm)【ふた】73 胴径(Φmm)77
1個
495 税込545
翌日出荷