49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
1箱(100本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP
1本
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
1本ほか
54 税込59
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


容量(mL)200 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-103 質量(g)22 寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
205 税込226
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,058 税込15,464
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)200 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-113 質量(g)22 寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
2,210 税込2,431
当日出荷

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)200
1本ほか
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


目盛が凹凸タイプの投薬瓶です。凹凸を使って、マジックで印を付けるなどの使い方もお勧めです。
その他【煮沸消毒】形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売無地投薬瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。 材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン 容量(mL)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×40×144 耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます) アズワン品番68-5331-31
1箱(80本)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

1箱
5,598 税込6,158
3日以内出荷

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)200
1本ほか
289 税込318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

茶系の薬でもはっきり目盛が見えるプリント目盛瓶。独自の印刷技術により薬が見やすい目盛の印刷加工。特殊な加工により煮沸消毒しても。アルコールで拭いても印刷部分が落ちることがありません
その他形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売プリントメモリ瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。 材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン 容量(mL)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×44×138 耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます) アズワン品番68-5331-17
1箱(80本)
4,278 税込4,706
5日以内出荷

1箱
6,598 税込7,258
3日以内出荷

目盛が凹凸タイプの投薬瓶です。凹凸を使って、マジックで印を付けるなどの使い方もお勧めです。
その他【煮沸消毒】形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売無地投薬瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。 材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン 容量(mL)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×40×144 耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます) アズワン品番68-5331-38
1箱(80本)
4,478 税込4,926
5日以内出荷

1袋
2,598 税込2,858
3日以内出荷

茶系の薬でもはっきり目盛が見えるプリント目盛瓶。独自の印刷技術により薬が見やすい目盛の印刷加工。特殊な加工により煮沸消毒しても。アルコールで拭いても印刷部分が落ちることがありません
その他形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売プリントメモリ瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。 材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン 容量(mL)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×44×138 耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます) アズワン品番68-5331-24
1箱(80本)
5,558 税込6,114
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

仕様目盛付:50、100、150mL 材質 容量(mL)200 アズワン品番0-7022-11
1箱(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1ケース(100個)ほか
9,405 税込10,346
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。 ※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
1箱(100本)ほか
4,901 税込5,391
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TPX(R) ビーカー サンプラテック 動画あり
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー 仕様手なし 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304 目盛あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー 材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類ビーカー 材質PP 使用温度範囲(℃)0~100 目盛あり
1個ほか
16 税込18
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類ビーカー 仕様目盛付、取手なし 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり 耐熱温度(℃)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類手付ビーカー 仕様目盛付、取手付 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり 耐熱温度(℃)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 持ち手あり
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
種類ビーカー 仕様目盛付、取手なし 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)