134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
57 税込63
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP 耐熱温度(℃)120
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP 耐熱温度(℃)120
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体)茶色 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ)茶色 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あふれま洗瓶 サンプラテック 動画あり
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
1本
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めています。IP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1袋(12個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1袋(12本)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用/液体用ボトル(HDPE/PP)
ディスポーザブルボトル。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
1箱(30個)ほか
82,980 税込91,278
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

目盛あり 仕様BS型 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)16.5 材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(72本)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個(1個)ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
57 税込63
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 LDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です) RoHS対応品。
材質(本体)PP 材質(キャップ)HDPE 耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80 材質(中栓)LDPE
1本ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個(1個)ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP
1個(1個)
79 税込87
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
1個(1個)ほか
119 税込131
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワン細口瓶
ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 ※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)ほか
4,950 税込5,445
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(50mL)ほか
379 税込417
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン) セット数10本組 関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(50mL×10本)ほか
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型瓶
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)ほか
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
139 税込153
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口褐色試薬瓶
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)