7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフル&スピーディな沸き上がりは、繁忙時も安心です。
用途15カップ用。能力:130杯/h。付属品:プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ 質量(kg)10.3 容量(L)2.8 電源100V(50/60Hz)1460W 寸法(cm)使用:立ロシ27 水量(L)最大使用:1.8
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
容量(L)2.5 方式ディスペンサー 適合ET-350専用 材質ポリプロピレン 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439 TKG品番9-0887-0301 TKG品番(2017)6-0795-0301
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

業務用コーヒーマシンです
仕様●12カップ用●型式:ET-450N(AJ)●電源:100V 845W 50/60Hz●定格電流:8.5A●質量:ET-450N(AJ) : 満水時約8.9kg SY-AHJ25 : 満水時約4.7kg●使用水量:400ml~1700ml●能力:約60杯/h●沸き上がり時間:初回約20分 2回目以降約13分●使用ロシ:立ロシ25cm●付属品:ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ 容量(L)2.5 アズワン品番68-0313-14
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L)2.5 方式ディスペンサー 材質ステンレス 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182 保温温度80℃以上 TKG品番9-0888-0201 TKG品番(2017)6-0796-0301
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1台(1台)
78,980 税込86,878
4日以内出荷

1台(1台)
98,980 税込108,878
4日以内出荷

SIN035R GAGGIA Classic evo pro GAGGIA 動画あり
業務用モデルをベースにしたコンパクトでスタイリッシュなセミオートタイプ。GAGGIAフラッグシップモデル。1. プロフェッショナルスチームワンドを搭載 2. プロ用のマシンと同様のフィルターサイズ 3. 幅240mmのコンパクトデザイン! 4. 3ウェイバルブを搭載
用途ご家庭から飲食店まで活用できるGAGGIAセミオートエスプレッソマシンです。 付属品プロフェッショナルフィルターホルダープロフェッショナルフィルターシングル/ダブル・クレマフィルターダブル・パーフェクトクレマデバイス・粉計量スプーン・ブラインドフィルター・プラスチックタンパー 材質ボイラー:アルミニウム 質量(kg)8 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1150 タンク容量(L)2.1 圧力ポンプ:15気圧 方式サーバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×380×240 保証期間1年 材質(サーバー)ステンレス
1台
118,800 税込130,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)