67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


100cc~2,000ccのメジャーカップです。25ccずつ目盛りが付いております。
用途柄付のメジャーカップ 容量(mL)約2000 目盛100~2000ccまで、25単位 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)マイナス5 アズワン品番64-3664-06 寸法(口径Φ×高さH)(mm)154×219
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:155、B:205、C:220 容量(mL)2000 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-65
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。 食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 持ち手あり 仕様オートクレーブ可能
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

園芸等にも便利 重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,400 税込5,940
欠品中

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC 使用温度範囲(℃)"-100~120
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン 耐熱温度(℃)66~77
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125 材質ポリプロピレン(PP)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付 耐熱温度(℃)66~77
1個(1個)
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)計量カップ
エコ商品
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 板厚(mm)0.7 材質ステンレス18-8(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


千羽鶴印(エンテック)スタッキング メジャーカップ
材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)140 仕様洗浄機、電子レンジ対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛付。同じ容量同士で積み重ねができます。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)150×210×215 容量(L)2 耐用温度(℃)-10~120 目盛単位(mL)140を下限とし、20
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

1個
3,270 税込3,597
当日出荷


口の大きい容器に液体をうつす時に使用(注ぎ口なし)します。
材質ステンレス(SUS304) 取手付き
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイル・薬品の計量にご使用下さい。
容量(L)0.5・1・2 材質ポリプロピレン 仕様目盛付 サイズ0.5Lカップ:100×145×135(H)mm ・1Lカップ:122×185×173(H)mm ・2Lカップ:150×210×215(H)mm
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

千羽鶴印(エンテック)ポリプロ計量カップ
エコ商品
注ぎやすい口の形状です。使い勝手を考え、目盛上部に余裕を設けてあります。
耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋を付ければ飛び散り防止になり、レンジ庫内の汚れを防ぎます。
材質PES 耐熱温度(℃)-40~190
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランドサカモトステンレス製 口付計量カップ
料理の際に。2,000ccまで計量が可能です。口付で、こぼしにくいです。
用途計量作業に 容量(mL)約2000 仕様口付、内側に目盛表示、安心安全の日本製、サビにくいステンレス製 材質本体:18-8ステンレス シルバー 目盛容量(mL)約2000
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サンプラテックメジャーカップ 2L 06514
特に透明性に優れた製品ですので、簡単な計量作業に便利です。 便利な取っ手付きで注ぎながら液量を確認でき、安心してご使用いただけます。 マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
容量(mL)2000 材質ポリスチレン(PS)
1個
689 税込758
10日以内出荷