4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 容量(mL)35 材質(本体)LDPE ノズル長(mm)38 材質(キャップ)PP 危険物の類別非危険物
1個
59 税込65
当日出荷

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)35 トラスコ品番293-9142 材質ポリエチレン ブルー 高さ(mm)98 質量(g)7 タイプミシン型 ノズル長(mm)52 先端穴径(mm)0.5 底径(Φmm)37 危険物の類別非危険物
1個
99 税込109
当日出荷